1軸アクチュエータ SE1502A(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE1502A(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12146794SE1502A-100U-A0CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
59,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146803SE1502A-100U-A0CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
60,700
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146812SE1502A-100U-A0CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
66,700
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146828SE1502A-100U-A0CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
67,700
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146837SE1502A-100U-A0CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
73,700
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146846SE1502A-100U-A0CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
74,700
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146855SE1502A-100U-A0CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
80,700
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146864SE1502A-100U-A0CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
81,700
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146873SE1502A-100U-A0CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
73,700
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146882SE1502A-100U-A0CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
74,700
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146898SE1502A-100U-A0CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
80,700
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12146907SE1502A-100U-A0CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
81,700
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147756SE1502A-150U-A0CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
64,800
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147765SE1502A-150U-A0CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
65,800
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147774SE1502A-150U-A0CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
72,800
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147783SE1502A-150U-A0CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
73,800
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147792SE1502A-150U-A0CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
78,800
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147808SE1502A-150U-A0CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
79,800
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147817SE1502A-150U-A0CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
86,800
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147826SE1502A-150U-A0CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,800
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147835SE1502A-150U-A0CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
78,800
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147844SE1502A-150U-A0CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
79,800
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147853SE1502A-150U-A0CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
86,800
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12147862SE1502A-150U-A0CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,800
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148718SE1502A-200U-A0CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
70,900
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148727SE1502A-200U-A0CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
71,900
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148736SE1502A-200U-A0CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
79,900
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148745SE1502A-200U-A0CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
80,900
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148754SE1502A-200U-A0CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
84,900
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148763SE1502A-200U-A0CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
85,900
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148772SE1502A-200U-A0CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
93,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148788SE1502A-200U-A0CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
94,900
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148797SE1502A-200U-A0CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
84,900
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148806SE1502A-200U-A0CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
85,900
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148815SE1502A-200U-A0CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
93,900
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12148824SE1502A-200U-A0CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
94,900
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152552SE1502A-100W-A0CN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100標準グリース
57,700
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152568SE1502A-100W-A0CN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
58,700
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152577SE1502A-100W-A0CN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100標準グリース
64,700
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152586SE1502A-100W-A0CN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし100低発塵グリース(クロダSグリース)
65,700
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152595SE1502A-100W-A0CK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100標準グリース
71,700
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152604SE1502A-100W-A0CK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
72,700
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152613SE1502A-100W-A0CK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100標準グリース
78,700
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152622SE1502A-100W-A0CK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
79,700
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152638SE1502A-100W-A0CE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100標準グリース
71,700
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152647SE1502A-100W-A0CE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
72,700
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152656SE1502A-100W-A0CE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100標準グリース
78,700
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12152665SE1502A-100W-A0CE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)100低発塵グリース(クロダSグリース)
79,700
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153514SE1502A-150W-A0CN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
61,800
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12153523SE1502A-150W-A0CN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
62,800
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする