1軸アクチュエータ SE1501B(A2)

1軸アクチュエータ SE1501B(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A2内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全48種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12155797SE1501B-150U-A2NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
75,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155806SE1501B-150U-A2NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155815SE1501B-150U-A2NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155824SE1501B-150U-A2NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155833SE1501B-150U-A2NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155842SE1501B-150U-A2NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155858SE1501B-150U-A2NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155867SE1501B-150U-A2NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155876SE1501B-150U-A2NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155885SE1501B-150U-A2NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155894SE1501B-150U-A2NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155903SE1501B-150U-A2NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156752SE1501B-200U-A2NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156768SE1501B-200U-A2NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156777SE1501B-200U-A2NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156786SE1501B-200U-A2NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156795SE1501B-200U-A2NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156804SE1501B-200U-A2NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156813SE1501B-200U-A2NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156822SE1501B-200U-A2NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156838SE1501B-200U-A2NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156847SE1501B-200U-A2NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156856SE1501B-200U-A2NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156865SE1501B-200U-A2NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159638SE1501B-150W-A2NN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159647SE1501B-150W-A2NN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,600
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159656SE1501B-150W-A2NN-LN150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
80,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159665SE1501B-150W-A2NN-LS150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159674SE1501B-150W-A2NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159683SE1501B-150W-A2NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159692SE1501B-150W-A2NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159708SE1501B-150W-A2NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159717SE1501B-150W-A2NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159726SE1501B-150W-A2NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159735SE1501B-150W-A2NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159744SE1501B-150W-A2NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160593SE1501B-200W-A2NN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160602SE1501B-200W-A2NN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160618SE1501B-200W-A2NN-LN200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160627SE1501B-200W-A2NN-LS200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160636SE1501B-200W-A2NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160645SE1501B-200W-A2NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160654SE1501B-200W-A2NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160663SE1501B-200W-A2NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160672SE1501B-200W-A2NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160688SE1501B-200W-A2NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160697SE1501B-200W-A2NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160706SE1501B-200W-A2NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする