曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1501B(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE1501B(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバー上面カバー付型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A2内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全48種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12155912SE1501B-150U-A2CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
87,200
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155928SE1501B-150U-A2CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
88,200
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155937SE1501B-150U-A2CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
95,200
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155946SE1501B-150U-A2CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
96,200
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155955SE1501B-150U-A2CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
101,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155964SE1501B-150U-A2CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
102,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155973SE1501B-150U-A2CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
109,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155982SE1501B-150U-A2CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
110,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12155998SE1501B-150U-A2CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
101,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156007SE1501B-150U-A2CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
102,200
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156016SE1501B-150U-A2CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
109,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156025SE1501B-150U-A2CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
110,200
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156874SE1501B-200U-A2CN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
93,400
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156883SE1501B-200U-A2CN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
94,400
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156892SE1501B-200U-A2CN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
102,400
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156908SE1501B-200U-A2CN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
103,400
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156917SE1501B-200U-A2CK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
107,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156926SE1501B-200U-A2CK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
108,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156935SE1501B-200U-A2CK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
116,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156944SE1501B-200U-A2CK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
117,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156953SE1501B-200U-A2CE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
107,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156962SE1501B-200U-A2CE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
108,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156978SE1501B-200U-A2CE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
116,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156987SE1501B-200U-A2CE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
117,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159753SE1501B-150W-A2CN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
84,200
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159762SE1501B-150W-A2CN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
85,200
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159778SE1501B-150W-A2CN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
92,200
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159787SE1501B-150W-A2CN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
93,200
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159796SE1501B-150W-A2CK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
98,200
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159805SE1501B-150W-A2CK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
99,200
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159814SE1501B-150W-A2CK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
106,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159823SE1501B-150W-A2CK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
107,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159832SE1501B-150W-A2CE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
98,200
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159848SE1501B-150W-A2CE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
99,200
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159857SE1501B-150W-A2CE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
106,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159866SE1501B-150W-A2CE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
107,200
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160715SE1501B-200W-A2CN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
90,400
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160724SE1501B-200W-A2CN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
91,400
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160733SE1501B-200W-A2CN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
99,400
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160742SE1501B-200W-A2CN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
100,400
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160758SE1501B-200W-A2CK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
104,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160767SE1501B-200W-A2CK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
105,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160776SE1501B-200W-A2CK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
113,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160785SE1501B-200W-A2CK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
114,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160794SE1501B-200W-A2CE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
104,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160803SE1501B-200W-A2CE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
105,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160812SE1501B-200W-A2CE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
113,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160828SE1501B-200W-A2CE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
114,400
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする