1軸アクチュエータ SE1501B(A3)

1軸アクチュエータ SE1501B(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)1スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A3内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12156034SE1501B-150U-A3NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
75,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156043SE1501B-150U-A3NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156052SE1501B-150U-A3NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156068SE1501B-150U-A3NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156077SE1501B-150U-A3NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156086SE1501B-150U-A3NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156095SE1501B-150U-A3NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156104SE1501B-150U-A3NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156113SE1501B-150U-A3NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156122SE1501B-150U-A3NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156138SE1501B-150U-A3NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156147SE1501B-150U-A3NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12156996SE1501B-200U-A3NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157005SE1501B-200U-A3NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157014SE1501B-200U-A3NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157023SE1501B-200U-A3NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157032SE1501B-200U-A3NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157048SE1501B-200U-A3NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157057SE1501B-200U-A3NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157066SE1501B-200U-A3NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157075SE1501B-200U-A3NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157084SE1501B-200U-A3NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157093SE1501B-200U-A3NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157102SE1501B-200U-A3NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159875SE1501B-150W-A3NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159884SE1501B-150W-A3NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
73,600
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159893SE1501B-150W-A3NN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
80,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159902SE1501B-150W-A3NN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159918SE1501B-150W-A3NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159927SE1501B-150W-A3NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159936SE1501B-150W-A3NK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159945SE1501B-150W-A3NK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159954SE1501B-150W-A3NE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159963SE1501B-150W-A3NE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159972SE1501B-150W-A3NE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159988SE1501B-150W-A3NE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160837SE1501B-200W-A3NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160846SE1501B-200W-A3NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160855SE1501B-200W-A3NN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160864SE1501B-200W-A3NN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
88,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160873SE1501B-200W-A3NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160882SE1501B-200W-A3NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160898SE1501B-200W-A3NK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160907SE1501B-200W-A3NK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160916SE1501B-200W-A3NE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160925SE1501B-200W-A3NE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160934SE1501B-200W-A3NE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12160943SE1501B-200W-A3NE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする