曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1502B(A0)

1軸アクチュエータ SE1502B(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12157233SE1502B-150U-A0NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157242SE1502B-150U-A0NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157258SE1502B-150U-A0NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
80,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157267SE1502B-150U-A0NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
81,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157276SE1502B-150U-A0NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
86,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157285SE1502B-150U-A0NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157294SE1502B-150U-A0NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
94,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157303SE1502B-150U-A0NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157312SE1502B-150U-A0NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
86,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157328SE1502B-150U-A0NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157337SE1502B-150U-A0NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
94,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157346SE1502B-150U-A0NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158195SE1502B-200U-A0NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158204SE1502B-200U-A0NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158213SE1502B-200U-A0NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158222SE1502B-200U-A0NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158238SE1502B-200U-A0NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158247SE1502B-200U-A0NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158256SE1502B-200U-A0NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
101,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158265SE1502B-200U-A0NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158274SE1502B-200U-A0NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158283SE1502B-200U-A0NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158292SE1502B-200U-A0NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
101,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158308SE1502B-200U-A0NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161074SE1502B-150W-A0NN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
69,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161083SE1502B-150W-A0NN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
70,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161092SE1502B-150W-A0NN-LN150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
77,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161108SE1502B-150W-A0NN-LS150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161117SE1502B-150W-A0NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
83,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161126SE1502B-150W-A0NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161135SE1502B-150W-A0NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
91,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161144SE1502B-150W-A0NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161153SE1502B-150W-A0NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
83,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161162SE1502B-150W-A0NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161178SE1502B-150W-A0NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
91,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161187SE1502B-150W-A0NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162036SE1502B-200W-A0NN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
75,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162045SE1502B-200W-A0NN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162054SE1502B-200W-A0NN-LN200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
84,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162063SE1502B-200W-A0NN-LS200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162072SE1502B-200W-A0NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
89,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162088SE1502B-200W-A0NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162097SE1502B-200W-A0NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
98,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162106SE1502B-200W-A0NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162115SE1502B-200W-A0NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
89,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162124SE1502B-200W-A0NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162133SE1502B-200W-A0NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
98,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162142SE1502B-200W-A0NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする