1軸アクチュエータ SE1502B(A1)

1軸アクチュエータ SE1502B(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A1カバーなし内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12157477SE1502B-150U-A1NN-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
75,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157486SE1502B-150U-A1NN-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157495SE1502B-150U-A1NN-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157504SE1502B-150U-A1NN-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157513SE1502B-150U-A1NK-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157522SE1502B-150U-A1NK-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157538SE1502B-150U-A1NK-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157547SE1502B-150U-A1NK-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157556SE1502B-150U-A1NE-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157565SE1502B-150U-A1NE-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157574SE1502B-150U-A1NE-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157583SE1502B-150U-A1NE-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158432SE1502B-200U-A1NN-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158448SE1502B-200U-A1NN-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158457SE1502B-200U-A1NN-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158466SE1502B-200U-A1NN-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158475SE1502B-200U-A1NK-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158484SE1502B-200U-A1NK-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158493SE1502B-200U-A1NK-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158502SE1502B-200U-A1NK-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158518SE1502B-200U-A1NE-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158527SE1502B-200U-A1NE-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158536SE1502B-200U-A1NE-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158545SE1502B-200U-A1NE-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161318SE1502B-150W-A1NN-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161327SE1502B-150W-A1NN-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,600
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161336SE1502B-150W-A1NN-LN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
80,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161345SE1502B-150W-A1NN-LS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161354SE1502B-150W-A1NK-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161363SE1502B-150W-A1NK-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161372SE1502B-150W-A1NK-LN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161388SE1502B-150W-A1NK-LS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161397SE1502B-150W-A1NE-NN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161406SE1502B-150W-A1NE-NS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161415SE1502B-150W-A1NE-LN150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161424SE1502B-150W-A1NE-LS150W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162273SE1502B-200W-A1NN-NN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162282SE1502B-200W-A1NN-NS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162298SE1502B-200W-A1NN-LN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162307SE1502B-200W-A1NN-LS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
88,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162316SE1502B-200W-A1NK-NN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162325SE1502B-200W-A1NK-NS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162334SE1502B-200W-A1NK-LN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162343SE1502B-200W-A1NK-LS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162352SE1502B-200W-A1NE-NN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162368SE1502B-200W-A1NE-NS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162377SE1502B-200W-A1NE-LN200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162386SE1502B-200W-A1NE-LS200W(繰返し位置決め精度:±10μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする