曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1502B(A2)

1軸アクチュエータ SE1502B(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A2内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12157714SE1502B-150U-A2NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
75,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157723SE1502B-150U-A2NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
76,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157732SE1502B-150U-A2NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
83,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157748SE1502B-150U-A2NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
84,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157757SE1502B-150U-A2NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157766SE1502B-150U-A2NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157775SE1502B-150U-A2NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157784SE1502B-150U-A2NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157793SE1502B-150U-A2NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
89,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157802SE1502B-150U-A2NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157818SE1502B-150U-A2NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
97,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157827SE1502B-150U-A2NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158676SE1502B-200U-A2NN-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158685SE1502B-200U-A2NN-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158694SE1502B-200U-A2NN-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
90,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158703SE1502B-200U-A2NN-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
91,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158712SE1502B-200U-A2NK-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158728SE1502B-200U-A2NK-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158737SE1502B-200U-A2NK-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158746SE1502B-200U-A2NK-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158755SE1502B-200U-A2NE-NNU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158764SE1502B-200U-A2NE-NSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158773SE1502B-200U-A2NE-LNU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
104,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158782SE1502B-200U-A2NE-LSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161555SE1502B-150W-A2NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
72,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161564SE1502B-150W-A2NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
73,600
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161573SE1502B-150W-A2NN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
80,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161582SE1502B-150W-A2NN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
81,600
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161598SE1502B-150W-A2NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161607SE1502B-150W-A2NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161616SE1502B-150W-A2NK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161625SE1502B-150W-A2NK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161634SE1502B-150W-A2NE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
86,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161643SE1502B-150W-A2NE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161652SE1502B-150W-A2NE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
94,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161668SE1502B-150W-A2NE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162517SE1502B-200W-A2NN-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
78,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162526SE1502B-200W-A2NN-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162535SE1502B-200W-A2NN-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
87,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162544SE1502B-200W-A2NN-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
88,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162553SE1502B-200W-A2NK-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162562SE1502B-200W-A2NK-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162578SE1502B-200W-A2NK-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162587SE1502B-200W-A2NK-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162596SE1502B-200W-A2NE-NNW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
92,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162605SE1502B-200W-A2NE-NSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162614SE1502B-200W-A2NE-LNW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
101,600
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162623SE1502B-200W-A2NE-LSW(繰返し位置決め精度:±10μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする