曜日別特売

1軸アクチュエータ SE1502B(A3)

1軸アクチュエータ SE1502B(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE15ボールねじリード(mm)2スライドブロックB(ロングブロック2個付)モータ取付部形状A3内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全48種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
48種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12157958SE1502B-150U-A3NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
75,600
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157967SE1502B-150U-A3NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
76,600
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157976SE1502B-150U-A3NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,600
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157985SE1502B-150U-A3NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,600
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12157994SE1502B-150U-A3NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158003SE1502B-150U-A3NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158012SE1502B-150U-A3NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158028SE1502B-150U-A3NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158037SE1502B-150U-A3NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,600
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158046SE1502B-150U-A3NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158055SE1502B-150U-A3NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
97,600
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158064SE1502B-150U-A3NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
98,600
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158913SE1502B-200U-A3NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
81,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158922SE1502B-200U-A3NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,600
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158938SE1502B-200U-A3NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
90,600
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158947SE1502B-200U-A3NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
91,600
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158956SE1502B-200U-A3NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,600
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158965SE1502B-200U-A3NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158974SE1502B-200U-A3NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,600
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158983SE1502B-200U-A3NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12158992SE1502B-200U-A3NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,600
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159008SE1502B-200U-A3NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,600
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159017SE1502B-200U-A3NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,600
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12159026SE1502B-200U-A3NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,600
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161792SE1502B-150W-A3NN-NN150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
72,600
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161808SE1502B-150W-A3NN-NS150なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161817SE1502B-150W-A3NN-LN150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
80,600
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161826SE1502B-150W-A3NN-LS150なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
81,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161835SE1502B-150W-A3NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
86,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161844SE1502B-150W-A3NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161853SE1502B-150W-A3NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
94,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161862SE1502B-150W-A3NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161878SE1502B-150W-A3NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
86,600
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161887SE1502B-150W-A3NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161896SE1502B-150W-A3NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
94,600
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12161905SE1502B-150W-A3NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,600
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162754SE1502B-200W-A3NN-NN200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
78,600
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162763SE1502B-200W-A3NN-NS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,600
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162772SE1502B-200W-A3NN-LN200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
87,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162788SE1502B-200W-A3NN-LS200なし防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,600
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162797SE1502B-200W-A3NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
92,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162806SE1502B-200W-A3NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162815SE1502B-200W-A3NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
101,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162824SE1502B-200W-A3NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162833SE1502B-200W-A3NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
92,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162842SE1502B-200W-A3NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,600
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162858SE1502B-200W-A3NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
101,600
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12162867SE1502B-200W-A3NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,600
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする