1軸アクチュエータ SE2302A(A1) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302A(A1) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全384種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
384種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12163646SE2302A-150U-A1NN-NN-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163664SE2302A-150U-A1NN-NS-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163682SE2302A-150U-A1NN-LN-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163707SE2302A-150U-A1NN-LS-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163725SE2302A-150U-A1NS-NN-PS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163743SE2302A-150U-A1NS-NS-PS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163768SE2302A-150U-A1NS-LN-PS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163786SE2302A-150U-A1NS-LS-PS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163804SE2302A-150U-A1NK-NN-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163822SE2302A-150U-A1NK-NS-PS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163847SE2302A-150U-A1NK-LN-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163865SE2302A-150U-A1NK-LS-PS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163883SE2302A-150U-A1NE-NN-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163908SE2302A-150U-A1NE-NS-PS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163926SE2302A-150U-A1NE-LN-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12163944SE2302A-150U-A1NE-LS-PS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168126SE2302A-200U-A1NN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168144SE2302A-200U-A1NN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168162SE2302A-200U-A1NN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168187SE2302A-200U-A1NN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168205SE2302A-200U-A1NS-NN-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168223SE2302A-200U-A1NS-NS-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168248SE2302A-200U-A1NS-LN-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168266SE2302A-200U-A1NS-LS-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168284SE2302A-200U-A1NK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168302SE2302A-200U-A1NK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168327SE2302A-200U-A1NK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168345SE2302A-200U-A1NK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168363SE2302A-200U-A1NE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168388SE2302A-200U-A1NE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168406SE2302A-200U-A1NE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12168424SE2302A-200U-A1NE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172606SE2302A-250U-A1NN-NN-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172624SE2302A-250U-A1NN-NS-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172642SE2302A-250U-A1NN-LN-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172667SE2302A-250U-A1NN-LS-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172685SE2302A-250U-A1NS-NN-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172703SE2302A-250U-A1NS-NS-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172728SE2302A-250U-A1NS-LN-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172746SE2302A-250U-A1NS-LS-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172764SE2302A-250U-A1NK-NN-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172782SE2302A-250U-A1NK-NS-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172807SE2302A-250U-A1NK-LN-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172825SE2302A-250U-A1NK-LS-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172843SE2302A-250U-A1NE-NN-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172868SE2302A-250U-A1NE-NS-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172886SE2302A-250U-A1NE-LN-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12172904SE2302A-250U-A1NE-LS-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12177086SE2302A-300U-A1NN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12177104SE2302A-300U-A1NN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする