1軸アクチュエータ SE2302A(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302A(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全384種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
384種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12164924SE2302A-150U-A3NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12164942SE2302A-150U-A3NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12164967SE2302A-150U-A3NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12164985SE2302A-150U-A3NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし150低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165003SE2302A-150U-A3NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165028SE2302A-150U-A3NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165046SE2302A-150U-A3NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165064SE2302A-150U-A3NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165082SE2302A-150U-A3NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165107SE2302A-150U-A3NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165125SE2302A-150U-A3NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165143SE2302A-150U-A3NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165168SE2302A-150U-A3NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165186SE2302A-150U-A3NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165204SE2302A-150U-A3NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12165222SE2302A-150U-A3NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)150低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169404SE2302A-200U-A3NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169422SE2302A-200U-A3NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169447SE2302A-200U-A3NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169465SE2302A-200U-A3NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169483SE2302A-200U-A3NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169508SE2302A-200U-A3NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169526SE2302A-200U-A3NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169544SE2302A-200U-A3NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169562SE2302A-200U-A3NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169587SE2302A-200U-A3NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169605SE2302A-200U-A3NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169623SE2302A-200U-A3NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169648SE2302A-200U-A3NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169666SE2302A-200U-A3NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169684SE2302A-200U-A3NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12169702SE2302A-200U-A3NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173884SE2302A-250U-A3NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173902SE2302A-250U-A3NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173927SE2302A-250U-A3NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173945SE2302A-250U-A3NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173963SE2302A-250U-A3NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12173988SE2302A-250U-A3NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174006SE2302A-250U-A3NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174024SE2302A-250U-A3NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174042SE2302A-250U-A3NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174067SE2302A-250U-A3NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174085SE2302A-250U-A3NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174103SE2302A-250U-A3NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174128SE2302A-250U-A3NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174146SE2302A-250U-A3NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174164SE2302A-250U-A3NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12174182SE2302A-250U-A3NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12178364SE2302A-300U-A3NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12178382SE2302A-300U-A3NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする