曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A1) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302B(A1) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全288種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
288種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12181566SE2302B-200U-A1NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181584SE2302B-200U-A1NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181602SE2302B-200U-A1NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181627SE2302B-200U-A1NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181645SE2302B-200U-A1NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181663SE2302B-200U-A1NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181688SE2302B-200U-A1NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181706SE2302B-200U-A1NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181724SE2302B-200U-A1NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181742SE2302B-200U-A1NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181767SE2302B-200U-A1NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181785SE2302B-200U-A1NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181803SE2302B-200U-A1NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181828SE2302B-200U-A1NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181846SE2302B-200U-A1NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12181864SE2302B-200U-A1NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186046SE2302B-250U-A1NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186064SE2302B-250U-A1NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186082SE2302B-250U-A1NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186107SE2302B-250U-A1NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186125SE2302B-250U-A1NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186143SE2302B-250U-A1NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186168SE2302B-250U-A1NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186186SE2302B-250U-A1NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186204SE2302B-250U-A1NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186222SE2302B-250U-A1NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186247SE2302B-250U-A1NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186265SE2302B-250U-A1NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186283SE2302B-250U-A1NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186308SE2302B-250U-A1NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186326SE2302B-250U-A1NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186344SE2302B-250U-A1NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190526SE2302B-300U-A1NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190544SE2302B-300U-A1NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190562SE2302B-300U-A1NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190587SE2302B-300U-A1NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190605SE2302B-300U-A1NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190623SE2302B-300U-A1NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190648SE2302B-300U-A1NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190666SE2302B-300U-A1NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190684SE2302B-300U-A1NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190702SE2302B-300U-A1NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190727SE2302B-300U-A1NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190745SE2302B-300U-A1NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190763SE2302B-300U-A1NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190788SE2302B-300U-A1NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190806SE2302B-300U-A1NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12190824SE2302B-300U-A1NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12244286SE2302B-200W-A1NN-NN-PSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12244304SE2302B-200W-A1NN-NS-PSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする