曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A2) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302B(A2) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全288種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
288種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182205SE2302B-200U-A2NN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182223SE2302B-200U-A2NN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182248SE2302B-200U-A2NN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182266SE2302B-200U-A2NN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182284SE2302B-200U-A2NS-NN-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182302SE2302B-200U-A2NS-NS-PS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182327SE2302B-200U-A2NS-LN-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182345SE2302B-200U-A2NS-LS-PS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182363SE2302B-200U-A2NK-NN-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182388SE2302B-200U-A2NK-NS-PS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182406SE2302B-200U-A2NK-LN-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182424SE2302B-200U-A2NK-LS-PS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182442SE2302B-200U-A2NE-NN-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182467SE2302B-200U-A2NE-NS-PS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182485SE2302B-200U-A2NE-LN-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12182503SE2302B-200U-A2NE-LS-PS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186685SE2302B-250U-A2NN-NN-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186703SE2302B-250U-A2NN-NS-PS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186728SE2302B-250U-A2NN-LN-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186746SE2302B-250U-A2NN-LS-PS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186764SE2302B-250U-A2NS-NN-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186782SE2302B-250U-A2NS-NS-PS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186807SE2302B-250U-A2NS-LN-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186825SE2302B-250U-A2NS-LS-PS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186843SE2302B-250U-A2NK-NN-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186868SE2302B-250U-A2NK-NS-PS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186886SE2302B-250U-A2NK-LN-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186904SE2302B-250U-A2NK-LS-PS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186922SE2302B-250U-A2NE-NN-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186947SE2302B-250U-A2NE-NS-PS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186965SE2302B-250U-A2NE-LN-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12186983SE2302B-250U-A2NE-LS-PS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191165SE2302B-300U-A2NN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191183SE2302B-300U-A2NN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191208SE2302B-300U-A2NN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191226SE2302B-300U-A2NN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191244SE2302B-300U-A2NS-NN-PS300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191262SE2302B-300U-A2NS-NS-PS300S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191287SE2302B-300U-A2NS-LN-PS300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191305SE2302B-300U-A2NS-LS-PS300S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191323SE2302B-300U-A2NK-NN-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191348SE2302B-300U-A2NK-NS-PS300K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191366SE2302B-300U-A2NK-LN-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191384SE2302B-300U-A2NK-LS-PS300K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191402SE2302B-300U-A2NE-NN-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191427SE2302B-300U-A2NE-NS-PS300E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191445SE2302B-300U-A2NE-LN-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12191463SE2302B-300U-A2NE-LS-PS300E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12244925SE2302B-200W-A2NN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12244943SE2302B-200W-A2NN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)W(繰返し位置決め精度:±10μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする