曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302B(A3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全288種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
288種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12183167SE2302B-200U-A3CN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183185SE2302B-200U-A3CN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183203SE2302B-200U-A3CN-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183228SE2302B-200U-A3CN-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183246SE2302B-200U-A3CS-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183264SE2302B-200U-A3CS-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183282SE2302B-200U-A3CS-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183307SE2302B-200U-A3CS-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183325SE2302B-200U-A3CK-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183343SE2302B-200U-A3CK-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183368SE2302B-200U-A3CK-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183386SE2302B-200U-A3CK-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183404SE2302B-200U-A3CE-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183422SE2302B-200U-A3CE-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183447SE2302B-200U-A3CE-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183465SE2302B-200U-A3CE-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187647SE2302B-250U-A3CN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187665SE2302B-250U-A3CN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187683SE2302B-250U-A3CN-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187708SE2302B-250U-A3CN-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187726SE2302B-250U-A3CS-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187744SE2302B-250U-A3CS-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187762SE2302B-250U-A3CS-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187787SE2302B-250U-A3CS-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187805SE2302B-250U-A3CK-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187823SE2302B-250U-A3CK-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187848SE2302B-250U-A3CK-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187866SE2302B-250U-A3CK-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187884SE2302B-250U-A3CE-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187902SE2302B-250U-A3CE-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187927SE2302B-250U-A3CE-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187945SE2302B-250U-A3CE-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192127SE2302B-300U-A3CN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192145SE2302B-300U-A3CN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192163SE2302B-300U-A3CN-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192188SE2302B-300U-A3CN-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192206SE2302B-300U-A3CS-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192224SE2302B-300U-A3CS-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192242SE2302B-300U-A3CS-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
121,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192267SE2302B-300U-A3CS-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192285SE2302B-300U-A3CK-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192303SE2302B-300U-A3CK-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192328SE2302B-300U-A3CK-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192346SE2302B-300U-A3CK-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192364SE2302B-300U-A3CE-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192382SE2302B-300U-A3CE-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192407SE2302B-300U-A3CE-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
125,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192425SE2302B-300U-A3CE-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3上面カバー付E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12245887SE2302B-200W-A3CN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200W(繰返し位置決め精度:±10μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12245905SE2302B-200W-A3CN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200W(繰返し位置決め精度:±10μm)A3上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする