1軸アクチュエータ SE2302B(A5) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302B(A5) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全288種類を絞り込む
アクチュエータの種類
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
288種類すべて表示中
注文コード
品番
アクチュエータの種類
表面処理
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12183483SE2302B-200U-A5NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183508SE2302B-200U-A5NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183526SE2302B-200U-A5NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183544SE2302B-200U-A5NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183562SE2302B-200U-A5NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183587SE2302B-200U-A5NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183605SE2302B-200U-A5NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183623SE2302B-200U-A5NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183648SE2302B-200U-A5NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183666SE2302B-200U-A5NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183684SE2302B-200U-A5NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183702SE2302B-200U-A5NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183727SE2302B-200U-A5NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183745SE2302B-200U-A5NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183763SE2302B-200U-A5NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12183788SE2302B-200U-A5NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)200低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187963SE2302B-250U-A5NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12187988SE2302B-250U-A5NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188006SE2302B-250U-A5NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188024SE2302B-250U-A5NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188042SE2302B-250U-A5NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188067SE2302B-250U-A5NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188085SE2302B-250U-A5NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188103SE2302B-250U-A5NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188128SE2302B-250U-A5NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188146SE2302B-250U-A5NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188164SE2302B-250U-A5NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188182SE2302B-250U-A5NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188207SE2302B-250U-A5NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188225SE2302B-250U-A5NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188243SE2302B-250U-A5NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188268SE2302B-250U-A5NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)250低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192443SE2302B-300U-A5NN-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192468SE2302B-300U-A5NN-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192486SE2302B-300U-A5NN-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192504SE2302B-300U-A5NN-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理なし300低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192522SE2302B-300U-A5NS-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192547SE2302B-300U-A5NS-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192565SE2302B-300U-A5NS-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192583SE2302B-300U-A5NS-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理S(フォトマイクロセンサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192608SE2302B-300U-A5NK-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192626SE2302B-300U-A5NK-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192644SE2302B-300U-A5NK-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192662SE2302B-300U-A5NK-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理K(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192687SE2302B-300U-A5NE-NN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192705SE2302B-300U-A5NE-NS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192723SE2302B-300U-A5NE-LN-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12192748SE2302B-300U-A5NE-LS-PSU(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理E(近接センサ)300低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12246203SE2302B-200W-A5NN-NN-PSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12246228SE2302B-200W-A5NN-NS-PSW(繰返し位置決め精度:±10μm)標準仕様(黒染め)なし200低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする