曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2302B(A6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2302B(A6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全288種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
288種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12184122SE2302B-200U-A6NN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184147SE2302B-200U-A6NN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184165SE2302B-200U-A6NN-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184183SE2302B-200U-A6NN-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184208SE2302B-200U-A6NS-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184226SE2302B-200U-A6NS-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184244SE2302B-200U-A6NS-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184262SE2302B-200U-A6NS-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184287SE2302B-200U-A6NK-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184305SE2302B-200U-A6NK-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184323SE2302B-200U-A6NK-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184348SE2302B-200U-A6NK-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184366SE2302B-200U-A6NE-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184384SE2302B-200U-A6NE-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
97,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184402SE2302B-200U-A6NE-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12184427SE2302B-200U-A6NE-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188602SE2302B-250U-A6NN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188627SE2302B-250U-A6NN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188645SE2302B-250U-A6NN-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188663SE2302B-250U-A6NN-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188688SE2302B-250U-A6NS-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188706SE2302B-250U-A6NS-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188724SE2302B-250U-A6NS-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
109,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188742SE2302B-250U-A6NS-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188767SE2302B-250U-A6NK-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188785SE2302B-250U-A6NK-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188803SE2302B-250U-A6NK-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188828SE2302B-250U-A6NK-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188846SE2302B-250U-A6NE-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188864SE2302B-250U-A6NE-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188882SE2302B-250U-A6NE-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12188907SE2302B-250U-A6NE-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193082SE2302B-300U-A6NN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
91,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193107SE2302B-300U-A6NN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193125SE2302B-300U-A6NN-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193143SE2302B-300U-A6NN-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193168SE2302B-300U-A6NS-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
102,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193186SE2302B-300U-A6NS-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193204SE2302B-300U-A6NS-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193222SE2302B-300U-A6NS-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193247SE2302B-300U-A6NK-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193265SE2302B-300U-A6NK-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193283SE2302B-300U-A6NK-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193308SE2302B-300U-A6NK-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193326SE2302B-300U-A6NE-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193344SE2302B-300U-A6NE-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193362SE2302B-300U-A6NE-LN-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12193387SE2302B-300U-A6NE-LS-PSSE232B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12246842SE2302B-200W-A6NN-NN-PSSE232B(ロングブロック2個付)200W(繰返し位置決め精度:±10μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12246867SE2302B-200W-A6NN-NS-PSSE232B(ロングブロック2個付)200W(繰返し位置決め精度:±10μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする