曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2305A(A0)

1軸アクチュエータ SE2305A(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

カバーなし型式SE23ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A0内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全128種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
128種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12194358SE2305A-150U-A0NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
52,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194376SE2305A-150U-A0NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
53,000
50,980
56,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194394SE2305A-150U-A0NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194412SE2305A-150U-A0NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194437SE2305A-150U-A0NS-NN150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194455SE2305A-150U-A0NS-NS150S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
64,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194473SE2305A-150U-A0NS-LN150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194498SE2305A-150U-A0NS-LS150S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194516SE2305A-150U-A0NK-NN150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194534SE2305A-150U-A0NK-NS150K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194552SE2305A-150U-A0NK-LN150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194577SE2305A-150U-A0NK-LS150K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194595SE2305A-150U-A0NE-NN150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194613SE2305A-150U-A0NE-NS150E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194638SE2305A-150U-A0NE-LN150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12194656SE2305A-150U-A0NE-LS150E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198838SE2305A-200U-A0NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
57,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198856SE2305A-200U-A0NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
58,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198874SE2305A-200U-A0NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198892SE2305A-200U-A0NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198917SE2305A-200U-A0NS-NN200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198935SE2305A-200U-A0NS-NS200S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
69,000
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198953SE2305A-200U-A0NS-LN200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198978SE2305A-200U-A0NS-LS200S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
80,000
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12198996SE2305A-200U-A0NK-NN200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12199014SE2305A-200U-A0NK-NS200K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12199032SE2305A-200U-A0NK-LN200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12199057SE2305A-200U-A0NK-LS200K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12199075SE2305A-200U-A0NE-NN200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12199093SE2305A-200U-A0NE-NS200E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12199118SE2305A-200U-A0NE-LN200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12199136SE2305A-200U-A0NE-LS200E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203318SE2305A-250U-A0NN-NN250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203336SE2305A-250U-A0NN-NS250なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
64,000
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203354SE2305A-250U-A0NN-LN250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203372SE2305A-250U-A0NN-LS250なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203397SE2305A-250U-A0NS-NN250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203415SE2305A-250U-A0NS-NS250S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
75,000
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203433SE2305A-250U-A0NS-LN250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203458SE2305A-250U-A0NS-LS250S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203476SE2305A-250U-A0NK-NN250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203494SE2305A-250U-A0NK-NS250K(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203512SE2305A-250U-A0NK-LN250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203537SE2305A-250U-A0NK-LS250K(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203555SE2305A-250U-A0NE-NN250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203573SE2305A-250U-A0NE-NS250E(近接センサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203598SE2305A-250U-A0NE-LN250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12203616SE2305A-250U-A0NE-LS250E(近接センサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12207798SE2305A-300U-A0NN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12207816SE2305A-300U-A0NN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする