曜日別特売

1軸アクチュエータ SE2305A(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE2305A(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

型式SE23ボールねじリード(mm)5スライドブロックA(ロングブロック1個付)モータ取付部形状A2カバー上面カバー付内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
全128種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
128種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12195952SE2305A-150U-A2CN-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12195977SE2305A-150U-A2CN-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
63,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12195995SE2305A-150U-A2CN-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196013SE2305A-150U-A2CN-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196038SE2305A-150U-A2CS-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196056SE2305A-150U-A2CS-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196074SE2305A-150U-A2CS-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196092SE2305A-150U-A2CS-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196117SE2305A-150U-A2CK-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196135SE2305A-150U-A2CK-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196153SE2305A-150U-A2CK-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196178SE2305A-150U-A2CK-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196196SE2305A-150U-A2CE-NN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196214SE2305A-150U-A2CE-NS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196232SE2305A-150U-A2CE-LN150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12196257SE2305A-150U-A2CE-LS150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200432SE2305A-200U-A2CN-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200457SE2305A-200U-A2CN-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
68,000
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200475SE2305A-200U-A2CN-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200493SE2305A-200U-A2CN-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200518SE2305A-200U-A2CS-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200536SE2305A-200U-A2CS-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200554SE2305A-200U-A2CS-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200572SE2305A-200U-A2CS-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
90,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200597SE2305A-200U-A2CK-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200615SE2305A-200U-A2CK-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200633SE2305A-200U-A2CK-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200658SE2305A-200U-A2CK-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200676SE2305A-200U-A2CE-NN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200694SE2305A-200U-A2CE-NS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200712SE2305A-200U-A2CE-LN200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12200737SE2305A-200U-A2CE-LS200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12204912SE2305A-250U-A2CN-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12204937SE2305A-250U-A2CN-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
74,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12204955SE2305A-250U-A2CN-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12204973SE2305A-250U-A2CN-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12204998SE2305A-250U-A2CS-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205016SE2305A-250U-A2CS-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
85,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205034SE2305A-250U-A2CS-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205052SE2305A-250U-A2CS-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)S(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
96,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205077SE2305A-250U-A2CK-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205095SE2305A-250U-A2CK-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205113SE2305A-250U-A2CK-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205138SE2305A-250U-A2CK-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)K(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205156SE2305A-250U-A2CE-NN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205174SE2305A-250U-A2CE-NS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205192SE2305A-250U-A2CE-LN250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12205217SE2305A-250U-A2CE-LS250U(繰返し位置決め精度:±5μm)E(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12209392SE2305A-300U-A2CN-NN300U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)標準グリース
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12209417SE2305A-300U-A2CN-NS300U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
79,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする