1軸アクチュエータ SE2305A(A6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE2305A(A6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全384種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
384種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197562SE2305A-150U-A6NN-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
61,000
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197587SE2305A-150U-A6NN-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197605SE2305A-150U-A6NN-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
71,000
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197623SE2305A-150U-A6NN-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197648SE2305A-150U-A6NS-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197666SE2305A-150U-A6NS-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197684SE2305A-150U-A6NS-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197702SE2305A-150U-A6NS-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197727SE2305A-150U-A6NK-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197745SE2305A-150U-A6NK-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197763SE2305A-150U-A6NK-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197788SE2305A-150U-A6NK-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197806SE2305A-150U-A6NE-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197824SE2305A-150U-A6NE-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197842SE2305A-150U-A6NE-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
86,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12197867SE2305A-150U-A6NE-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202042SE2305A-200U-A6NN-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
66,000
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202067SE2305A-200U-A6NN-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
67,000
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202085SE2305A-200U-A6NN-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202103SE2305A-200U-A6NN-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202128SE2305A-200U-A6NS-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202146SE2305A-200U-A6NS-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
78,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202164SE2305A-200U-A6NS-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202182SE2305A-200U-A6NS-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
89,000
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202207SE2305A-200U-A6NK-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202225SE2305A-200U-A6NK-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202243SE2305A-200U-A6NK-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202268SE2305A-200U-A6NK-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202286SE2305A-200U-A6NE-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
81,000
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202304SE2305A-200U-A6NE-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
82,000
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202322SE2305A-200U-A6NE-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
92,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12202347SE2305A-200U-A6NE-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
93,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206522SE2305A-250U-A6NN-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
72,000
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206547SE2305A-250U-A6NN-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
73,000
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206565SE2305A-250U-A6NN-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206583SE2305A-250U-A6NN-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206608SE2305A-250U-A6NS-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
83,000
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206626SE2305A-250U-A6NS-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
84,000
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206644SE2305A-250U-A6NS-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
94,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206662SE2305A-250U-A6NS-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしS(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206687SE2305A-250U-A6NK-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206705SE2305A-250U-A6NK-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206723SE2305A-250U-A6NK-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206748SE2305A-250U-A6NK-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしK(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206766SE2305A-250U-A6NE-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
87,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206784SE2305A-250U-A6NE-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
88,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206802SE2305A-250U-A6NE-LN-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
98,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12206827SE2305A-250U-A6NE-LS-PSSE235A(ロングブロック1個付)250U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしE(近接センサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12211002SE2305A-300U-A6NN-NN-PSSE235A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
76,000
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12211027SE2305A-300U-A6NN-NS-PSSE235A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
77,000
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする