曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12288833SE3004A-150U-A0CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288858SE3004A-150U-A0CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288876SE3004A-150U-A0CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288894SE3004A-150U-A0CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288912SE3004A-150U-A0CM-NN150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288937SE3004A-150U-A0CM-NS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288955SE3004A-150U-A0CM-LN150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288973SE3004A-150U-A0CM-LS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12288998SE3004A-150U-A0CY-NN150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289016SE3004A-150U-A0CY-NS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289034SE3004A-150U-A0CY-LN150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289052SE3004A-150U-A0CY-LS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289077SE3004A-150U-A0CC-NN150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289095SE3004A-150U-A0CC-NS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289113SE3004A-150U-A0CC-LN150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289138SE3004A-150U-A0CC-LS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289156SE3004A-150U-A0CP-NN150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289174SE3004A-150U-A0CP-NS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289192SE3004A-150U-A0CP-LN150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289217SE3004A-150U-A0CP-LS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301634SE3004A-200U-A0CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301652SE3004A-200U-A0CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301677SE3004A-200U-A0CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301695SE3004A-200U-A0CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301713SE3004A-200U-A0CM-NN200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301738SE3004A-200U-A0CM-NS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301756SE3004A-200U-A0CM-LN200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301774SE3004A-200U-A0CM-LS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301792SE3004A-200U-A0CY-NN200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301817SE3004A-200U-A0CY-NS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301835SE3004A-200U-A0CY-LN200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301853SE3004A-200U-A0CY-LS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301878SE3004A-200U-A0CC-NN200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301896SE3004A-200U-A0CC-NS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301914SE3004A-200U-A0CC-LN200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301932SE3004A-200U-A0CC-LS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301957SE3004A-200U-A0CP-NN200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301975SE3004A-200U-A0CP-NS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301993SE3004A-200U-A0CP-LN200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302018SE3004A-200U-A0CP-LS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314435SE3004A-300U-A0CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314453SE3004A-300U-A0CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314478SE3004A-300U-A0CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314496SE3004A-300U-A0CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314514SE3004A-300U-A0CM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314532SE3004A-300U-A0CM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314557SE3004A-300U-A0CM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314575SE3004A-300U-A0CM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314593SE3004A-300U-A0CY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314618SE3004A-300U-A0CY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする