曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A1)

1軸アクチュエータ SE3004A(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12289235SE3004A-150U-A1NN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
93,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289253SE3004A-150U-A1NN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289278SE3004A-150U-A1NN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289296SE3004A-150U-A1NN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289314SE3004A-150U-A1NM-NN150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289332SE3004A-150U-A1NM-NS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289357SE3004A-150U-A1NM-LN150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289375SE3004A-150U-A1NM-LS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289393SE3004A-150U-A1NY-NN150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289418SE3004A-150U-A1NY-NS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289436SE3004A-150U-A1NY-LN150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289454SE3004A-150U-A1NY-LS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289472SE3004A-150U-A1NC-NN150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289497SE3004A-150U-A1NC-NS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289515SE3004A-150U-A1NC-LN150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289533SE3004A-150U-A1NC-LS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289558SE3004A-150U-A1NP-NN150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289576SE3004A-150U-A1NP-NS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289594SE3004A-150U-A1NP-LN150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12289612SE3004A-150U-A1NP-LS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302036SE3004A-200U-A1NN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302054SE3004A-200U-A1NN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302072SE3004A-200U-A1NN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302097SE3004A-200U-A1NN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302115SE3004A-200U-A1NM-NN200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302133SE3004A-200U-A1NM-NS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302158SE3004A-200U-A1NM-LN200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302176SE3004A-200U-A1NM-LS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302194SE3004A-200U-A1NY-NN200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302212SE3004A-200U-A1NY-NS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302237SE3004A-200U-A1NY-LN200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302255SE3004A-200U-A1NY-LS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302273SE3004A-200U-A1NC-NN200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302298SE3004A-200U-A1NC-NS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302316SE3004A-200U-A1NC-LN200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302334SE3004A-200U-A1NC-LS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302352SE3004A-200U-A1NP-NN200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302377SE3004A-200U-A1NP-NS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302395SE3004A-200U-A1NP-LN200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12302413SE3004A-200U-A1NP-LS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314837SE3004A-300U-A1NN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314855SE3004A-300U-A1NN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314873SE3004A-300U-A1NN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314898SE3004A-300U-A1NN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314916SE3004A-300U-A1NM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314934SE3004A-300U-A1NM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314952SE3004A-300U-A1NM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314977SE3004A-300U-A1NM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314995SE3004A-300U-A1NY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12315013SE3004A-300U-A1NY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする