曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A3)

1軸アクチュエータ SE3004A(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12290836SE3004A-150U-A3NN-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
93,000
80,980
89,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290854SE3004A-150U-A3NN-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290872SE3004A-150U-A3NN-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290897SE3004A-150U-A3NN-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290915SE3004A-150U-A3NM-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290933SE3004A-150U-A3NM-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290958SE3004A-150U-A3NM-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290976SE3004A-150U-A3NM-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12290994SE3004A-150U-A3NY-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291012SE3004A-150U-A3NY-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291037SE3004A-150U-A3NY-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291055SE3004A-150U-A3NY-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291073SE3004A-150U-A3NC-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291098SE3004A-150U-A3NC-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291116SE3004A-150U-A3NC-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291134SE3004A-150U-A3NC-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291152SE3004A-150U-A3NP-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291177SE3004A-150U-A3NP-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291195SE3004A-150U-A3NP-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291213SE3004A-150U-A3NP-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303637SE3004A-200U-A3NN-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303655SE3004A-200U-A3NN-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303673SE3004A-200U-A3NN-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303698SE3004A-200U-A3NN-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303716SE3004A-200U-A3NM-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303734SE3004A-200U-A3NM-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303752SE3004A-200U-A3NM-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303777SE3004A-200U-A3NM-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303795SE3004A-200U-A3NY-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303813SE3004A-200U-A3NY-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303838SE3004A-200U-A3NY-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303856SE3004A-200U-A3NY-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303874SE3004A-200U-A3NC-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303892SE3004A-200U-A3NC-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303917SE3004A-200U-A3NC-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303935SE3004A-200U-A3NC-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303953SE3004A-200U-A3NP-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303978SE3004A-200U-A3NP-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12303996SE3004A-200U-A3NP-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304014SE3004A-200U-A3NP-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316438SE3004A-300U-A3NN-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316456SE3004A-300U-A3NN-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316474SE3004A-300U-A3NN-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316492SE3004A-300U-A3NN-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316517SE3004A-300U-A3NM-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316535SE3004A-300U-A3NM-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316553SE3004A-300U-A3NM-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316578SE3004A-300U-A3NM-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316596SE3004A-300U-A3NY-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12316614SE3004A-300U-A3NY-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A3なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする