曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A4) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(A4) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12291642SE3004A-150U-A4NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
98,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291667SE3004A-150U-A4NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291685SE3004A-150U-A4NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291703SE3004A-150U-A4NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291728SE3004A-150U-A4NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291746SE3004A-150U-A4NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291764SE3004A-150U-A4NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291782SE3004A-150U-A4NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291807SE3004A-150U-A4NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291825SE3004A-150U-A4NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291843SE3004A-150U-A4NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291868SE3004A-150U-A4NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291886SE3004A-150U-A4NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291904SE3004A-150U-A4NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291922SE3004A-150U-A4NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291947SE3004A-150U-A4NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291965SE3004A-150U-A4NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12291983SE3004A-150U-A4NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292008SE3004A-150U-A4NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292026SE3004A-150U-A4NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304443SE3004A-200U-A4NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304468SE3004A-200U-A4NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304486SE3004A-200U-A4NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304504SE3004A-200U-A4NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304522SE3004A-200U-A4NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304547SE3004A-200U-A4NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304565SE3004A-200U-A4NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304583SE3004A-200U-A4NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304608SE3004A-200U-A4NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304626SE3004A-200U-A4NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304644SE3004A-200U-A4NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304662SE3004A-200U-A4NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304687SE3004A-200U-A4NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304705SE3004A-200U-A4NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304723SE3004A-200U-A4NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304748SE3004A-200U-A4NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304766SE3004A-200U-A4NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304784SE3004A-200U-A4NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304802SE3004A-200U-A4NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304827SE3004A-200U-A4NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317244SE3004A-300U-A4NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317262SE3004A-300U-A4NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317287SE3004A-300U-A4NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317305SE3004A-300U-A4NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317323SE3004A-300U-A4NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317348SE3004A-300U-A4NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317366SE3004A-300U-A4NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317384SE3004A-300U-A4NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317402SE3004A-300U-A4NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317427SE3004A-300U-A4NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする