曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292035SE3004A-150U-A4CN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292053SE3004A-150U-A4CN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292078SE3004A-150U-A4CN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292096SE3004A-150U-A4CN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292114SE3004A-150U-A4CM-NN150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292132SE3004A-150U-A4CM-NS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292157SE3004A-150U-A4CM-LN150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292175SE3004A-150U-A4CM-LS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292193SE3004A-150U-A4CY-NN150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292218SE3004A-150U-A4CY-NS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292236SE3004A-150U-A4CY-LN150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292254SE3004A-150U-A4CY-LS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292272SE3004A-150U-A4CC-NN150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292297SE3004A-150U-A4CC-NS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292315SE3004A-150U-A4CC-LN150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292333SE3004A-150U-A4CC-LS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292358SE3004A-150U-A4CP-NN150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292376SE3004A-150U-A4CP-NS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292394SE3004A-150U-A4CP-LN150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292412SE3004A-150U-A4CP-LS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304836SE3004A-200U-A4CN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304854SE3004A-200U-A4CN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304872SE3004A-200U-A4CN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304897SE3004A-200U-A4CN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304915SE3004A-200U-A4CM-NN200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304933SE3004A-200U-A4CM-NS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304958SE3004A-200U-A4CM-LN200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304976SE3004A-200U-A4CM-LS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304994SE3004A-200U-A4CY-NN200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305012SE3004A-200U-A4CY-NS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305037SE3004A-200U-A4CY-LN200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305055SE3004A-200U-A4CY-LS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305073SE3004A-200U-A4CC-NN200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305098SE3004A-200U-A4CC-NS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305116SE3004A-200U-A4CC-LN200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305134SE3004A-200U-A4CC-LS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305152SE3004A-200U-A4CP-NN200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305177SE3004A-200U-A4CP-NS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305195SE3004A-200U-A4CP-LN200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305213SE3004A-200U-A4CP-LS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317637SE3004A-300U-A4CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317655SE3004A-300U-A4CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317673SE3004A-300U-A4CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317698SE3004A-300U-A4CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317716SE3004A-300U-A4CM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317734SE3004A-300U-A4CM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317752SE3004A-300U-A4CM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317777SE3004A-300U-A4CM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317795SE3004A-300U-A4CY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317813SE3004A-300U-A4CY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする