1軸アクチュエータ SE3004A(A4) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(A4) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292044SE3004A-150U-A4CN-NN-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292062SE3004A-150U-A4CN-NS-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292087SE3004A-150U-A4CN-LN-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292105SE3004A-150U-A4CN-LS-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292123SE3004A-150U-A4CM-NN-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292148SE3004A-150U-A4CM-NS-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292166SE3004A-150U-A4CM-LN-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292184SE3004A-150U-A4CM-LS-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292202SE3004A-150U-A4CY-NN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292227SE3004A-150U-A4CY-NS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292245SE3004A-150U-A4CY-LN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292263SE3004A-150U-A4CY-LS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292288SE3004A-150U-A4CC-NN-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292306SE3004A-150U-A4CC-NS-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292324SE3004A-150U-A4CC-LN-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292342SE3004A-150U-A4CC-LS-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292367SE3004A-150U-A4CP-NN-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292385SE3004A-150U-A4CP-NS-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292403SE3004A-150U-A4CP-LN-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292428SE3004A-150U-A4CP-LS-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304845SE3004A-200U-A4CN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304863SE3004A-200U-A4CN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304888SE3004A-200U-A4CN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304906SE3004A-200U-A4CN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304924SE3004A-200U-A4CM-NN-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304942SE3004A-200U-A4CM-NS-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304967SE3004A-200U-A4CM-LN-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12304985SE3004A-200U-A4CM-LS-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305003SE3004A-200U-A4CY-NN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305028SE3004A-200U-A4CY-NS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305046SE3004A-200U-A4CY-LN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305064SE3004A-200U-A4CY-LS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305082SE3004A-200U-A4CC-NN-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305107SE3004A-200U-A4CC-NS-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305125SE3004A-200U-A4CC-LN-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305143SE3004A-200U-A4CC-LS-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305168SE3004A-200U-A4CP-NN-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305186SE3004A-200U-A4CP-NS-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305204SE3004A-200U-A4CP-LN-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305222SE3004A-200U-A4CP-LS-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317646SE3004A-300U-A4CN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317664SE3004A-300U-A4CN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317682SE3004A-300U-A4CN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317707SE3004A-300U-A4CN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317725SE3004A-300U-A4CM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317743SE3004A-300U-A4CM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317768SE3004A-300U-A4CM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317786SE3004A-300U-A4CM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317804SE3004A-300U-A4CY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12317822SE3004A-300U-A4CY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする