1軸アクチュエータ SE3004A(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12292848SE3004A-150U-A5CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292866SE3004A-150U-A5CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292884SE3004A-150U-A5CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292902SE3004A-150U-A5CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292927SE3004A-150U-A5CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292945SE3004A-150U-A5CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292963SE3004A-150U-A5CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12292988SE3004A-150U-A5CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293006SE3004A-150U-A5CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293024SE3004A-150U-A5CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293042SE3004A-150U-A5CY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293067SE3004A-150U-A5CY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293085SE3004A-150U-A5CC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293103SE3004A-150U-A5CC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293128SE3004A-150U-A5CC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293146SE3004A-150U-A5CC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293164SE3004A-150U-A5CP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293182SE3004A-150U-A5CP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293207SE3004A-150U-A5CP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293225SE3004A-150U-A5CP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305642SE3004A-200U-A5CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305667SE3004A-200U-A5CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305685SE3004A-200U-A5CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305703SE3004A-200U-A5CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305728SE3004A-200U-A5CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305746SE3004A-200U-A5CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305764SE3004A-200U-A5CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305782SE3004A-200U-A5CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305807SE3004A-200U-A5CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305825SE3004A-200U-A5CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305843SE3004A-200U-A5CY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305868SE3004A-200U-A5CY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305886SE3004A-200U-A5CC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305904SE3004A-200U-A5CC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305922SE3004A-200U-A5CC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305947SE3004A-200U-A5CC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305965SE3004A-200U-A5CP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12305983SE3004A-200U-A5CP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306008SE3004A-200U-A5CP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306026SE3004A-200U-A5CP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318443SE3004A-300U-A5CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
137,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318468SE3004A-300U-A5CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
138,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318486SE3004A-300U-A5CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318504SE3004A-300U-A5CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318522SE3004A-300U-A5CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318547SE3004A-300U-A5CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318565SE3004A-300U-A5CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318583SE3004A-300U-A5CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318608SE3004A-300U-A5CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12318626SE3004A-300U-A5CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする