曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(B1) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(B1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293636SE3004A-150U-B1CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
99,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293654SE3004A-150U-B1CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293672SE3004A-150U-B1CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293697SE3004A-150U-B1CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293715SE3004A-150U-B1CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293733SE3004A-150U-B1CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293758SE3004A-150U-B1CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293776SE3004A-150U-B1CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293794SE3004A-150U-B1CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293812SE3004A-150U-B1CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293837SE3004A-150U-B1CY-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293855SE3004A-150U-B1CY-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293873SE3004A-150U-B1CC-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293898SE3004A-150U-B1CC-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293916SE3004A-150U-B1CC-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293934SE3004A-150U-B1CC-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293952SE3004A-150U-B1CP-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293977SE3004A-150U-B1CP-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12293995SE3004A-150U-B1CP-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294013SE3004A-150U-B1CP-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306437SE3004A-200U-B1CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306455SE3004A-200U-B1CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306473SE3004A-200U-B1CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
122,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306498SE3004A-200U-B1CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306516SE3004A-200U-B1CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306534SE3004A-200U-B1CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306552SE3004A-200U-B1CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306577SE3004A-200U-B1CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306595SE3004A-200U-B1CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306613SE3004A-200U-B1CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306638SE3004A-200U-B1CY-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306656SE3004A-200U-B1CY-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306674SE3004A-200U-B1CC-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306692SE3004A-200U-B1CC-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306717SE3004A-200U-B1CC-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306735SE3004A-200U-B1CC-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306753SE3004A-200U-B1CP-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306778SE3004A-200U-B1CP-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306796SE3004A-200U-B1CP-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306814SE3004A-200U-B1CP-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319238SE3004A-300U-B1CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
132,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319256SE3004A-300U-B1CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319274SE3004A-300U-B1CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319292SE3004A-300U-B1CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319317SE3004A-300U-B1CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319335SE3004A-300U-B1CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319353SE3004A-300U-B1CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319378SE3004A-300U-B1CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319396SE3004A-300U-B1CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319414SE3004A-300U-B1CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)B1上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする