1軸アクチュエータ SE3004A(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12294047SE3004A-150U-RNNN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
94,000
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294065SE3004A-150U-RNNN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
95,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294083SE3004A-150U-RNNN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294108SE3004A-150U-RNNN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294126SE3004A-150U-RNNM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294144SE3004A-150U-RNNM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294162SE3004A-150U-RNNM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294187SE3004A-150U-RNNM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294205SE3004A-150U-RNNY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294223SE3004A-150U-RNNY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294248SE3004A-150U-RNNY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294266SE3004A-150U-RNNY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294284SE3004A-150U-RNNC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294302SE3004A-150U-RNNC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294327SE3004A-150U-RNNC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294345SE3004A-150U-RNNC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294363SE3004A-150U-RNNP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294388SE3004A-150U-RNNP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294406SE3004A-150U-RNNP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294424SE3004A-150U-RNNP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306848SE3004A-200U-RNNN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
104,000
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306866SE3004A-200U-RNNN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306884SE3004A-200U-RNNN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306902SE3004A-200U-RNNN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306927SE3004A-200U-RNNM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306945SE3004A-200U-RNNM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306963SE3004A-200U-RNNM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12306988SE3004A-200U-RNNM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307006SE3004A-200U-RNNY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307024SE3004A-200U-RNNY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307042SE3004A-200U-RNNY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307067SE3004A-200U-RNNY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307085SE3004A-200U-RNNC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307103SE3004A-200U-RNNC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307128SE3004A-200U-RNNC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307146SE3004A-200U-RNNC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307164SE3004A-200U-RNNP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307182SE3004A-200U-RNNP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307207SE3004A-200U-RNNP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307225SE3004A-200U-RNNP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319642SE3004A-300U-RNNN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
127,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319667SE3004A-300U-RNNN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319685SE3004A-300U-RNNN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319703SE3004A-300U-RNNN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319728SE3004A-300U-RNNM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319746SE3004A-300U-RNNM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319764SE3004A-300U-RNNM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319782SE3004A-300U-RNNM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319807SE3004A-300U-RNNY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12319825SE3004A-300U-RNNY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RNなしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする