曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(RN) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(RN) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12294433SE3004A-150U-RNCN-NN150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
95,000
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294458SE3004A-150U-RNCN-NS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
96,000
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294476SE3004A-150U-RNCN-LN150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294494SE3004A-150U-RNCN-LS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
109,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294512SE3004A-150U-RNCM-NN150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294537SE3004A-150U-RNCM-NS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294555SE3004A-150U-RNCM-LN150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294573SE3004A-150U-RNCM-LS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294598SE3004A-150U-RNCY-NN150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294616SE3004A-150U-RNCY-NS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294634SE3004A-150U-RNCY-LN150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294652SE3004A-150U-RNCY-LS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294677SE3004A-150U-RNCC-NN150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294695SE3004A-150U-RNCC-NS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294713SE3004A-150U-RNCC-LN150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294738SE3004A-150U-RNCC-LS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294756SE3004A-150U-RNCP-NN150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
102,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294774SE3004A-150U-RNCP-NS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
103,000
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294792SE3004A-150U-RNCP-LN150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294817SE3004A-150U-RNCP-LS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
116,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307234SE3004A-200U-RNCN-NN200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
105,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307252SE3004A-200U-RNCN-NS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
106,000
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307277SE3004A-200U-RNCN-LN200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307295SE3004A-200U-RNCN-LS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
119,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307313SE3004A-200U-RNCM-NN200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307338SE3004A-200U-RNCM-NS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307356SE3004A-200U-RNCM-LN200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307374SE3004A-200U-RNCM-LS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307392SE3004A-200U-RNCY-NN200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307417SE3004A-200U-RNCY-NS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307435SE3004A-200U-RNCY-LN200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307453SE3004A-200U-RNCY-LS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307478SE3004A-200U-RNCC-NN200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307496SE3004A-200U-RNCC-NS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307514SE3004A-200U-RNCC-LN200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307532SE3004A-200U-RNCC-LS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307557SE3004A-200U-RNCP-NN200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
112,000
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307575SE3004A-200U-RNCP-NS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307593SE3004A-200U-RNCP-LN200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
125,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307618SE3004A-200U-RNCP-LS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
126,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320035SE3004A-300U-RNCN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
128,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320053SE3004A-300U-RNCN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
129,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320078SE3004A-300U-RNCN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320096SE3004A-300U-RNCN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320114SE3004A-300U-RNCM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320132SE3004A-300U-RNCM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320157SE3004A-300U-RNCM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320175SE3004A-300U-RNCM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320193SE3004A-300U-RNCY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320218SE3004A-300U-RNCY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
136,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする