曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12294442SE3004A-150U-RNCN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
100,000
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294467SE3004A-150U-RNCN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
101,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294485SE3004A-150U-RNCN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
113,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294503SE3004A-150U-RNCN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
114,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294528SE3004A-150U-RNCM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294546SE3004A-150U-RNCM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294564SE3004A-150U-RNCM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294582SE3004A-150U-RNCM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294607SE3004A-150U-RNCY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294625SE3004A-150U-RNCY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294643SE3004A-150U-RNCY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294668SE3004A-150U-RNCY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294686SE3004A-150U-RNCC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294704SE3004A-150U-RNCC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294722SE3004A-150U-RNCC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294747SE3004A-150U-RNCC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294765SE3004A-150U-RNCP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
107,000
92,980
102,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294783SE3004A-150U-RNCP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
108,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294808SE3004A-150U-RNCP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
120,000
100,980
111,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294826SE3004A-150U-RNCP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307243SE3004A-200U-RNCN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
110,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307268SE3004A-200U-RNCN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
111,000
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307286SE3004A-200U-RNCN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307304SE3004A-200U-RNCN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307322SE3004A-200U-RNCM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307347SE3004A-200U-RNCM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307365SE3004A-200U-RNCM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307383SE3004A-200U-RNCM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307408SE3004A-200U-RNCY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307426SE3004A-200U-RNCY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307444SE3004A-200U-RNCY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307462SE3004A-200U-RNCY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307487SE3004A-200U-RNCC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307505SE3004A-200U-RNCC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307523SE3004A-200U-RNCC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307548SE3004A-200U-RNCC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307566SE3004A-200U-RNCP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
117,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307584SE3004A-200U-RNCP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
118,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307602SE3004A-200U-RNCP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
130,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307627SE3004A-200U-RNCP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
131,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320044SE3004A-300U-RNCN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320062SE3004A-300U-RNCN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320087SE3004A-300U-RNCN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320105SE3004A-300U-RNCN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320123SE3004A-300U-RNCM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320148SE3004A-300U-RNCM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320166SE3004A-300U-RNCM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320184SE3004A-300U-RNCM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320202SE3004A-300U-RNCY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320227SE3004A-300U-RNCY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)RN上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする