1軸アクチュエータ SE3004A(E0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(E0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12294844SE3004A-150U-E0NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294862SE3004A-150U-E0NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294887SE3004A-150U-E0NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294905SE3004A-150U-E0NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294923SE3004A-150U-E0NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294948SE3004A-150U-E0NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294966SE3004A-150U-E0NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12294984SE3004A-150U-E0NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295002SE3004A-150U-E0NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295027SE3004A-150U-E0NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295045SE3004A-150U-E0NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295063SE3004A-150U-E0NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295088SE3004A-150U-E0NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295106SE3004A-150U-E0NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295124SE3004A-150U-E0NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295142SE3004A-150U-E0NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295167SE3004A-150U-E0NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295185SE3004A-150U-E0NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295203SE3004A-150U-E0NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295228SE3004A-150U-E0NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307645SE3004A-200U-E0NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307663SE3004A-200U-E0NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307688SE3004A-200U-E0NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307706SE3004A-200U-E0NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307724SE3004A-200U-E0NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307742SE3004A-200U-E0NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307767SE3004A-200U-E0NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307785SE3004A-200U-E0NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307803SE3004A-200U-E0NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307828SE3004A-200U-E0NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307846SE3004A-200U-E0NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307864SE3004A-200U-E0NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307882SE3004A-200U-E0NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307907SE3004A-200U-E0NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307925SE3004A-200U-E0NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307943SE3004A-200U-E0NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307968SE3004A-200U-E0NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12307986SE3004A-200U-E0NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308004SE3004A-200U-E0NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308022SE3004A-200U-E0NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320446SE3004A-300U-E0NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320464SE3004A-300U-E0NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320482SE3004A-300U-E0NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320507SE3004A-300U-E0NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320525SE3004A-300U-E0NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320543SE3004A-300U-E0NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320568SE3004A-300U-E0NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320586SE3004A-300U-E0NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320604SE3004A-300U-E0NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12320622SE3004A-300U-E0NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする