1軸アクチュエータ SE3004A(E3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(E3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12295648SE3004A-150U-E3NN-NN-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295666SE3004A-150U-E3NN-NS-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295684SE3004A-150U-E3NN-LN-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295702SE3004A-150U-E3NN-LS-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295727SE3004A-150U-E3NM-NN-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295745SE3004A-150U-E3NM-NS-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295763SE3004A-150U-E3NM-LN-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295788SE3004A-150U-E3NM-LS-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295806SE3004A-150U-E3NY-NN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295824SE3004A-150U-E3NY-NS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295842SE3004A-150U-E3NY-LN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295867SE3004A-150U-E3NY-LS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295885SE3004A-150U-E3NC-NN-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295903SE3004A-150U-E3NC-NS-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295928SE3004A-150U-E3NC-LN-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295946SE3004A-150U-E3NC-LS-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295964SE3004A-150U-E3NP-NN-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12295982SE3004A-150U-E3NP-NS-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296007SE3004A-150U-E3NP-LN-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12296025SE3004A-150U-E3NP-LS-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308442SE3004A-200U-E3NN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308467SE3004A-200U-E3NN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308485SE3004A-200U-E3NN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308503SE3004A-200U-E3NN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308528SE3004A-200U-E3NM-NN-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308546SE3004A-200U-E3NM-NS-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308564SE3004A-200U-E3NM-LN-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308582SE3004A-200U-E3NM-LS-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308607SE3004A-200U-E3NY-NN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308625SE3004A-200U-E3NY-NS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308643SE3004A-200U-E3NY-LN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308668SE3004A-200U-E3NY-LS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308686SE3004A-200U-E3NC-NN-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308704SE3004A-200U-E3NC-NS-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308722SE3004A-200U-E3NC-LN-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308747SE3004A-200U-E3NC-LS-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308765SE3004A-200U-E3NP-NN-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308783SE3004A-200U-E3NP-NS-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308808SE3004A-200U-E3NP-LN-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12308826SE3004A-200U-E3NP-LS-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321243SE3004A-300U-E3NN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321268SE3004A-300U-E3NN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321286SE3004A-300U-E3NN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321304SE3004A-300U-E3NN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321322SE3004A-300U-E3NM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321347SE3004A-300U-E3NM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321365SE3004A-300U-E3NM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321383SE3004A-300U-E3NM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321408SE3004A-300U-E3NY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12321426SE3004A-300U-E3NY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする