1軸アクチュエータ SE3004A(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(E6) カバー付 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料: カタログ(3.2MB)
お気に入りに追加
392件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12296838 SE3004A-150U-E6CN-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 標準グリース
134,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296856 SE3004A-150U-E6CN-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296874 SE3004A-150U-E6CN-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 標準グリース
147,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296892 SE3004A-150U-E6CN-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296917 SE3004A-150U-E6CM-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
141,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296935 SE3004A-150U-E6CM-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296953 SE3004A-150U-E6CM-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
154,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296978 SE3004A-150U-E6CM-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12296996 SE3004A-150U-E6CY-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
141,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297014 SE3004A-150U-E6CY-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297032 SE3004A-150U-E6CY-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
154,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297057 SE3004A-150U-E6CY-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297075 SE3004A-150U-E6CC-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
141,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297093 SE3004A-150U-E6CC-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297118 SE3004A-150U-E6CC-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
154,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297136 SE3004A-150U-E6CC-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297154 SE3004A-150U-E6CP-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
141,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297172 SE3004A-150U-E6CP-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297197 SE3004A-150U-E6CP-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
154,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12297215 SE3004A-150U-E6CP-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 150 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309632 SE3004A-200U-E6CN-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 標準グリース
144,000
109,800
120,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309657 SE3004A-200U-E6CN-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309675 SE3004A-200U-E6CN-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 標準グリース
157,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309693 SE3004A-200U-E6CN-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309718 SE3004A-200U-E6CM-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
151,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309736 SE3004A-200U-E6CM-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309754 SE3004A-200U-E6CM-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
164,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309772 SE3004A-200U-E6CM-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309797 SE3004A-200U-E6CY-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
151,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309815 SE3004A-200U-E6CY-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309833 SE3004A-200U-E6CY-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
164,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309858 SE3004A-200U-E6CY-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309876 SE3004A-200U-E6CC-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
151,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309894 SE3004A-200U-E6CC-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309912 SE3004A-200U-E6CC-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
164,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309937 SE3004A-200U-E6CC-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309955 SE3004A-200U-E6CP-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
151,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309973 SE3004A-200U-E6CP-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
119,800
131,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12309998 SE3004A-200U-E6CP-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
164,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12310016 SE3004A-200U-E6CP-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 200 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322433 SE3004A-300U-E6CN-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 標準グリース
167,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322458 SE3004A-300U-E6CN-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
129,800
142,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322476 SE3004A-300U-E6CN-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 標準グリース
182,000
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322494 SE3004A-300U-E6CN-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
149,800
164,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322512 SE3004A-300U-E6CM-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
174,000
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322537 SE3004A-300U-E6CM-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322555 SE3004A-300U-E6CM-LN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
189,000
149,800
164,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322573 SE3004A-300U-E6CM-LS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
149,800
164,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322598 SE3004A-300U-E6CY-NN SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
174,000
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12322616 SE3004A-300U-E6CY-NS SE30 4 A(ロングブロック1個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) E6 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする