1軸アクチュエータ SE3004A(E9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(E9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12297242SE3004A-150U-E9NN-NN-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297267SE3004A-150U-E9NN-NS-PS150なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297285SE3004A-150U-E9NN-LN-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297303SE3004A-150U-E9NN-LS-PS150なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297328SE3004A-150U-E9NM-NN-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297346SE3004A-150U-E9NM-NS-PS150M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297364SE3004A-150U-E9NM-LN-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297382SE3004A-150U-E9NM-LS-PS150M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297407SE3004A-150U-E9NY-NN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297425SE3004A-150U-E9NY-NS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297443SE3004A-150U-E9NY-LN-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297468SE3004A-150U-E9NY-LS-PS150Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297486SE3004A-150U-E9NC-NN-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297504SE3004A-150U-E9NC-NS-PS150C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297522SE3004A-150U-E9NC-LN-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297547SE3004A-150U-E9NC-LS-PS150C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297565SE3004A-150U-E9NP-NN-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297583SE3004A-150U-E9NP-NS-PS150P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297608SE3004A-150U-E9NP-LN-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12297626SE3004A-150U-E9NP-LS-PS150P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310043SE3004A-200U-E9NN-NN-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310068SE3004A-200U-E9NN-NS-PS200なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310086SE3004A-200U-E9NN-LN-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310104SE3004A-200U-E9NN-LS-PS200なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310122SE3004A-200U-E9NM-NN-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310147SE3004A-200U-E9NM-NS-PS200M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310165SE3004A-200U-E9NM-LN-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310183SE3004A-200U-E9NM-LS-PS200M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310208SE3004A-200U-E9NY-NN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310226SE3004A-200U-E9NY-NS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310244SE3004A-200U-E9NY-LN-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310262SE3004A-200U-E9NY-LS-PS200Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310287SE3004A-200U-E9NC-NN-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310305SE3004A-200U-E9NC-NS-PS200C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310323SE3004A-200U-E9NC-LN-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310348SE3004A-200U-E9NC-LS-PS200C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310366SE3004A-200U-E9NP-NN-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310384SE3004A-200U-E9NP-NS-PS200P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310402SE3004A-200U-E9NP-LN-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310427SE3004A-200U-E9NP-LS-PS200P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322844SE3004A-300U-E9NN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322862SE3004A-300U-E9NN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322887SE3004A-300U-E9NN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322905SE3004A-300U-E9NN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322923SE3004A-300U-E9NM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322948SE3004A-300U-E9NM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322966SE3004A-300U-E9NM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12322984SE3004A-300U-E9NM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323002SE3004A-300U-E9NY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323027SE3004A-300U-E9NY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする