1軸アクチュエータ SE3004A(F0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(F0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12298046SE3004A-150U-F0NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298064SE3004A-150U-F0NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298082SE3004A-150U-F0NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298107SE3004A-150U-F0NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298125SE3004A-150U-F0NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298143SE3004A-150U-F0NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298168SE3004A-150U-F0NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298186SE3004A-150U-F0NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298204SE3004A-150U-F0NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298222SE3004A-150U-F0NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298247SE3004A-150U-F0NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298265SE3004A-150U-F0NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298283SE3004A-150U-F0NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298308SE3004A-150U-F0NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298326SE3004A-150U-F0NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298344SE3004A-150U-F0NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298362SE3004A-150U-F0NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298387SE3004A-150U-F0NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298405SE3004A-150U-F0NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298423SE3004A-150U-F0NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310847SE3004A-200U-F0NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310865SE3004A-200U-F0NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310883SE3004A-200U-F0NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310908SE3004A-200U-F0NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310926SE3004A-200U-F0NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310944SE3004A-200U-F0NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310962SE3004A-200U-F0NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12310987SE3004A-200U-F0NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311005SE3004A-200U-F0NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311023SE3004A-200U-F0NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311048SE3004A-200U-F0NY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311066SE3004A-200U-F0NY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311084SE3004A-200U-F0NC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311102SE3004A-200U-F0NC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311127SE3004A-200U-F0NC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311145SE3004A-200U-F0NC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311163SE3004A-200U-F0NP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311188SE3004A-200U-F0NP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311206SE3004A-200U-F0NP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311224SE3004A-200U-F0NP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323648SE3004A-300U-F0NN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323666SE3004A-300U-F0NN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323684SE3004A-300U-F0NN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323702SE3004A-300U-F0NN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323727SE3004A-300U-F0NM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323745SE3004A-300U-F0NM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323763SE3004A-300U-F0NM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323788SE3004A-300U-F0NM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323806SE3004A-300U-F0NY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12323824SE3004A-300U-F0NY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする