1軸アクチュエータ SE3004A(F0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(F0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12298448SE3004A-150U-F0CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298466SE3004A-150U-F0CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298484SE3004A-150U-F0CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298502SE3004A-150U-F0CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298527SE3004A-150U-F0CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298545SE3004A-150U-F0CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298563SE3004A-150U-F0CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298588SE3004A-150U-F0CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298606SE3004A-150U-F0CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298624SE3004A-150U-F0CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298642SE3004A-150U-F0CY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298667SE3004A-150U-F0CY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298685SE3004A-150U-F0CC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298703SE3004A-150U-F0CC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298728SE3004A-150U-F0CC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298746SE3004A-150U-F0CC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298764SE3004A-150U-F0CP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298782SE3004A-150U-F0CP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298807SE3004A-150U-F0CP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12298825SE3004A-150U-F0CP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311242SE3004A-200U-F0CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311267SE3004A-200U-F0CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311285SE3004A-200U-F0CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311303SE3004A-200U-F0CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311328SE3004A-200U-F0CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311346SE3004A-200U-F0CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311364SE3004A-200U-F0CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311382SE3004A-200U-F0CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311407SE3004A-200U-F0CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311425SE3004A-200U-F0CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311443SE3004A-200U-F0CY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311468SE3004A-200U-F0CY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311486SE3004A-200U-F0CC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311504SE3004A-200U-F0CC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311522SE3004A-200U-F0CC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311547SE3004A-200U-F0CC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311565SE3004A-200U-F0CP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311583SE3004A-200U-F0CP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311608SE3004A-200U-F0CP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12311626SE3004A-200U-F0CP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324043SE3004A-300U-F0CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324068SE3004A-300U-F0CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324086SE3004A-300U-F0CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324104SE3004A-300U-F0CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324122SE3004A-300U-F0CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324147SE3004A-300U-F0CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324165SE3004A-300U-F0CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324183SE3004A-300U-F0CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324208SE3004A-300U-F0CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12324226SE3004A-300U-F0CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする