1軸アクチュエータ SE3004A(F6) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004A(F6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12300033SE3004A-150U-F6CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300058SE3004A-150U-F6CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
135,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300076SE3004A-150U-F6CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300094SE3004A-150U-F6CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300112SE3004A-150U-F6CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300137SE3004A-150U-F6CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300155SE3004A-150U-F6CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300173SE3004A-150U-F6CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300198SE3004A-150U-F6CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300216SE3004A-150U-F6CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300234SE3004A-150U-F6CY-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300252SE3004A-150U-F6CY-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300277SE3004A-150U-F6CC-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300295SE3004A-150U-F6CC-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300313SE3004A-150U-F6CC-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300338SE3004A-150U-F6CC-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300356SE3004A-150U-F6CP-NNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300374SE3004A-150U-F6CP-NSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
142,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300392SE3004A-150U-F6CP-LNSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300417SE3004A-150U-F6CP-LSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312834SE3004A-200U-F6CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312852SE3004A-200U-F6CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312877SE3004A-200U-F6CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312895SE3004A-200U-F6CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312913SE3004A-200U-F6CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312938SE3004A-200U-F6CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312956SE3004A-200U-F6CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312974SE3004A-200U-F6CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12312992SE3004A-200U-F6CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313017SE3004A-200U-F6CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313035SE3004A-200U-F6CY-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313053SE3004A-200U-F6CY-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313078SE3004A-200U-F6CC-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313096SE3004A-200U-F6CC-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313114SE3004A-200U-F6CC-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313132SE3004A-200U-F6CC-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313157SE3004A-200U-F6CP-NNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313175SE3004A-200U-F6CP-NSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313193SE3004A-200U-F6CP-LNSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313218SE3004A-200U-F6CP-LSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325635SE3004A-300U-F6CN-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325653SE3004A-300U-F6CN-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325678SE3004A-300U-F6CN-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325696SE3004A-300U-F6CN-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325714SE3004A-300U-F6CM-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325732SE3004A-300U-F6CM-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325757SE3004A-300U-F6CM-LNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325775SE3004A-300U-F6CM-LSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325793SE3004A-300U-F6CY-NNSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12325818SE3004A-300U-F6CY-NSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F6上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
175,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする