曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12300444SE3004A-150U-F9NN-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
133,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300462SE3004A-150U-F9NN-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300487SE3004A-150U-F9NN-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300505SE3004A-150U-F9NN-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300523SE3004A-150U-F9NM-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300548SE3004A-150U-F9NM-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300566SE3004A-150U-F9NM-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300584SE3004A-150U-F9NM-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300602SE3004A-150U-F9NY-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300627SE3004A-150U-F9NY-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300645SE3004A-150U-F9NY-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300663SE3004A-150U-F9NY-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300688SE3004A-150U-F9NC-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300706SE3004A-150U-F9NC-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300724SE3004A-150U-F9NC-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300742SE3004A-150U-F9NC-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300767SE3004A-150U-F9NP-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300785SE3004A-150U-F9NP-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
141,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300803SE3004A-150U-F9NP-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300828SE3004A-150U-F9NP-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313245SE3004A-200U-F9NN-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313263SE3004A-200U-F9NN-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313288SE3004A-200U-F9NN-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313306SE3004A-200U-F9NN-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313324SE3004A-200U-F9NM-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313342SE3004A-200U-F9NM-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313367SE3004A-200U-F9NM-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313385SE3004A-200U-F9NM-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313403SE3004A-200U-F9NY-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313428SE3004A-200U-F9NY-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313446SE3004A-200U-F9NY-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313464SE3004A-200U-F9NY-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313482SE3004A-200U-F9NC-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313507SE3004A-200U-F9NC-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313525SE3004A-200U-F9NC-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313543SE3004A-200U-F9NC-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313568SE3004A-200U-F9NP-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313586SE3004A-200U-F9NP-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313604SE3004A-200U-F9NP-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313622SE3004A-200U-F9NP-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326046SE3004A-300U-F9NN-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326064SE3004A-300U-F9NN-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326082SE3004A-300U-F9NN-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
181,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326107SE3004A-300U-F9NN-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326125SE3004A-300U-F9NM-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326143SE3004A-300U-F9NM-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326168SE3004A-300U-F9NM-LN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326186SE3004A-300U-F9NM-LS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326204SE3004A-300U-F9NY-NN-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326222SE3004A-300U-F9NY-NS-PS-SE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする