1軸アクチュエータ SE3004A(F9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004A(F9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12300846SE3004A-150U-F9CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
139,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300864SE3004A-150U-F9CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
140,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300882SE3004A-150U-F9CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300907SE3004A-150U-F9CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
153,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300925SE3004A-150U-F9CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300943SE3004A-150U-F9CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300968SE3004A-150U-F9CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12300986SE3004A-150U-F9CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301004SE3004A-150U-F9CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301022SE3004A-150U-F9CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301047SE3004A-150U-F9CY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301065SE3004A-150U-F9CY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301083SE3004A-150U-F9CC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301108SE3004A-150U-F9CC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301126SE3004A-150U-F9CC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301144SE3004A-150U-F9CC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301162SE3004A-150U-F9CP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
146,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301187SE3004A-150U-F9CP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
147,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301205SE3004A-150U-F9CP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12301223SE3004A-150U-F9CP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)150U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313647SE3004A-200U-F9CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313665SE3004A-200U-F9CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313683SE3004A-200U-F9CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313708SE3004A-200U-F9CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313726SE3004A-200U-F9CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313744SE3004A-200U-F9CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313762SE3004A-200U-F9CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313787SE3004A-200U-F9CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313805SE3004A-200U-F9CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313823SE3004A-200U-F9CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313848SE3004A-200U-F9CY-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313866SE3004A-200U-F9CY-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313884SE3004A-200U-F9CC-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313902SE3004A-200U-F9CC-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313927SE3004A-200U-F9CC-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313945SE3004A-200U-F9CC-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313963SE3004A-200U-F9CP-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12313988SE3004A-200U-F9CP-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314006SE3004A-200U-F9CP-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12314024SE3004A-200U-F9CP-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)200U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326448SE3004A-300U-F9CN-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326466SE3004A-300U-F9CN-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326484SE3004A-300U-F9CN-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
187,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326502SE3004A-300U-F9CN-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326527SE3004A-300U-F9CM-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326545SE3004A-300U-F9CM-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326563SE3004A-300U-F9CM-LN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326588SE3004A-300U-F9CM-LS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326606SE3004A-300U-F9CY-NN-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12326624SE3004A-300U-F9CY-NS-PSSE304A(ロングブロック1個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)F9上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
180,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする