1軸アクチュエータ SE3004B(A0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12378397SE3004B-300U-A0NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378415SE3004B-300U-A0NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378433SE3004B-300U-A0NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378458SE3004B-300U-A0NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378476SE3004B-300U-A0NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378494SE3004B-300U-A0NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378512SE3004B-300U-A0NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378537SE3004B-300U-A0NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378555SE3004B-300U-A0NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378573SE3004B-300U-A0NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378598SE3004B-300U-A0NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378616SE3004B-300U-A0NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378634SE3004B-300U-A0NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378652SE3004B-300U-A0NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378677SE3004B-300U-A0NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378695SE3004B-300U-A0NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378713SE3004B-300U-A0NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378738SE3004B-300U-A0NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378756SE3004B-300U-A0NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12378774SE3004B-300U-A0NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391207SE3004B-400U-A0NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391225SE3004B-400U-A0NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391243SE3004B-400U-A0NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391268SE3004B-400U-A0NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391286SE3004B-400U-A0NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391304SE3004B-400U-A0NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391322SE3004B-400U-A0NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391347SE3004B-400U-A0NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391365SE3004B-400U-A0NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391383SE3004B-400U-A0NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391408SE3004B-400U-A0NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391426SE3004B-400U-A0NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391444SE3004B-400U-A0NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391462SE3004B-400U-A0NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391487SE3004B-400U-A0NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391505SE3004B-400U-A0NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391523SE3004B-400U-A0NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391548SE3004B-400U-A0NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391566SE3004B-400U-A0NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391584SE3004B-400U-A0NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404008SE3004B-500U-A0NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404026SE3004B-500U-A0NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404044SE3004B-500U-A0NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404062SE3004B-500U-A0NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404087SE3004B-500U-A0NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404105SE3004B-500U-A0NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404123SE3004B-500U-A0NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404148SE3004B-500U-A0NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404166SE3004B-500U-A0NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404184SE3004B-500U-A0NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする