1軸アクチュエータ SE3004B(A1)

1軸アクチュエータ SE3004B(A1) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12379185SE3004B-300U-A1NN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
143,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379203SE3004B-300U-A1NN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379228SE3004B-300U-A1NN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
158,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379246SE3004B-300U-A1NN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379264SE3004B-300U-A1NM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379282SE3004B-300U-A1NM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379307SE3004B-300U-A1NM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379325SE3004B-300U-A1NM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379343SE3004B-300U-A1NY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379368SE3004B-300U-A1NY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379386SE3004B-300U-A1NY-LN300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379404SE3004B-300U-A1NY-LS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379422SE3004B-300U-A1NC-NN300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379447SE3004B-300U-A1NC-NS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379465SE3004B-300U-A1NC-LN300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379483SE3004B-300U-A1NC-LS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379508SE3004B-300U-A1NP-NN300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379526SE3004B-300U-A1NP-NS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379544SE3004B-300U-A1NP-LN300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379562SE3004B-300U-A1NP-LS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12391995SE3004B-400U-A1NN-NN400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392013SE3004B-400U-A1NN-NS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392038SE3004B-400U-A1NN-LN400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392056SE3004B-400U-A1NN-LS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392074SE3004B-400U-A1NM-NN400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392092SE3004B-400U-A1NM-NS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392117SE3004B-400U-A1NM-LN400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392135SE3004B-400U-A1NM-LS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392153SE3004B-400U-A1NY-NN400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392178SE3004B-400U-A1NY-NS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392196SE3004B-400U-A1NY-LN400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392214SE3004B-400U-A1NY-LS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392232SE3004B-400U-A1NC-NN400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392257SE3004B-400U-A1NC-NS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392275SE3004B-400U-A1NC-LN400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392293SE3004B-400U-A1NC-LS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392318SE3004B-400U-A1NP-NN400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392336SE3004B-400U-A1NP-NS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392354SE3004B-400U-A1NP-LN400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392372SE3004B-400U-A1NP-LS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404796SE3004B-500U-A1NN-NN500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404814SE3004B-500U-A1NN-NS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404832SE3004B-500U-A1NN-LN500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404857SE3004B-500U-A1NN-LS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404875SE3004B-500U-A1NM-NN500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404893SE3004B-500U-A1NM-NS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404918SE3004B-500U-A1NM-LN500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404936SE3004B-500U-A1NM-LS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404954SE3004B-500U-A1NY-NN500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12404972SE3004B-500U-A1NY-NS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする