1軸アクチュエータ SE3004B(A1) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004B(A1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12379587SE3004B-300U-A1CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379605SE3004B-300U-A1CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379623SE3004B-300U-A1CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379648SE3004B-300U-A1CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379666SE3004B-300U-A1CM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379684SE3004B-300U-A1CM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379702SE3004B-300U-A1CM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379727SE3004B-300U-A1CM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379745SE3004B-300U-A1CY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379763SE3004B-300U-A1CY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379788SE3004B-300U-A1CY-LN300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379806SE3004B-300U-A1CY-LS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379824SE3004B-300U-A1CC-NN300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379842SE3004B-300U-A1CC-NS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379867SE3004B-300U-A1CC-LN300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379885SE3004B-300U-A1CC-LS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379903SE3004B-300U-A1CP-NN300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379928SE3004B-300U-A1CP-NS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379946SE3004B-300U-A1CP-LN300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12379964SE3004B-300U-A1CP-LS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392397SE3004B-400U-A1CN-NN400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392415SE3004B-400U-A1CN-NS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392433SE3004B-400U-A1CN-LN400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392458SE3004B-400U-A1CN-LS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392476SE3004B-400U-A1CM-NN400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392494SE3004B-400U-A1CM-NS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392512SE3004B-400U-A1CM-LN400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392537SE3004B-400U-A1CM-LS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392555SE3004B-400U-A1CY-NN400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392573SE3004B-400U-A1CY-NS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392598SE3004B-400U-A1CY-LN400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392616SE3004B-400U-A1CY-LS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392634SE3004B-400U-A1CC-NN400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392652SE3004B-400U-A1CC-NS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392677SE3004B-400U-A1CC-LN400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392695SE3004B-400U-A1CC-LS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392713SE3004B-400U-A1CP-NN400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392738SE3004B-400U-A1CP-NS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392756SE3004B-400U-A1CP-LN400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12392774SE3004B-400U-A1CP-LS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405198SE3004B-500U-A1CN-NN500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405216SE3004B-500U-A1CN-NS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405234SE3004B-500U-A1CN-LN500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405252SE3004B-500U-A1CN-LS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405277SE3004B-500U-A1CM-NN500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405295SE3004B-500U-A1CM-NS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405313SE3004B-500U-A1CM-LN500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405338SE3004B-500U-A1CM-LS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405356SE3004B-500U-A1CY-NN500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405374SE3004B-500U-A1CY-NS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする