曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004B(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12380384SE3004B-300U-A2CN-NN300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380402SE3004B-300U-A2CN-NS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
150,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380427SE3004B-300U-A2CN-LN300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380445SE3004B-300U-A2CN-LS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380463SE3004B-300U-A2CM-NN300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380488SE3004B-300U-A2CM-NS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380506SE3004B-300U-A2CM-LN300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380524SE3004B-300U-A2CM-LS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380542SE3004B-300U-A2CY-NN300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380567SE3004B-300U-A2CY-NS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380585SE3004B-300U-A2CY-LN300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380603SE3004B-300U-A2CY-LS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380628SE3004B-300U-A2CC-NN300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380646SE3004B-300U-A2CC-NS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380664SE3004B-300U-A2CC-LN300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380682SE3004B-300U-A2CC-LS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380707SE3004B-300U-A2CP-NN300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380725SE3004B-300U-A2CP-NS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380743SE3004B-300U-A2CP-LN300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380768SE3004B-300U-A2CP-LS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393194SE3004B-400U-A2CN-NN400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393212SE3004B-400U-A2CN-NS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393237SE3004B-400U-A2CN-LN400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393255SE3004B-400U-A2CN-LS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393273SE3004B-400U-A2CM-NN400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393298SE3004B-400U-A2CM-NS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393316SE3004B-400U-A2CM-LN400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393334SE3004B-400U-A2CM-LS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393352SE3004B-400U-A2CY-NN400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393377SE3004B-400U-A2CY-NS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393395SE3004B-400U-A2CY-LN400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393413SE3004B-400U-A2CY-LS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393438SE3004B-400U-A2CC-NN400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393456SE3004B-400U-A2CC-NS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393474SE3004B-400U-A2CC-LN400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393492SE3004B-400U-A2CC-LS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393517SE3004B-400U-A2CP-NN400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393535SE3004B-400U-A2CP-NS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
174,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393553SE3004B-400U-A2CP-LN400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393578SE3004B-400U-A2CP-LS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12405995SE3004B-500U-A2CN-NN500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406013SE3004B-500U-A2CN-NS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406038SE3004B-500U-A2CN-LN500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406056SE3004B-500U-A2CN-LS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406074SE3004B-500U-A2CM-NN500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406092SE3004B-500U-A2CM-NS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406117SE3004B-500U-A2CM-LN500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406135SE3004B-500U-A2CM-LS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406153SE3004B-500U-A2CY-NN500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406178SE3004B-500U-A2CY-NS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする