1軸アクチュエータ SE3004B(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12380393SE3004B-300U-A2CN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380418SE3004B-300U-A2CN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380436SE3004B-300U-A2CN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380454SE3004B-300U-A2CN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380472SE3004B-300U-A2CM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380497SE3004B-300U-A2CM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380515SE3004B-300U-A2CM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380533SE3004B-300U-A2CM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380558SE3004B-300U-A2CY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380576SE3004B-300U-A2CY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380594SE3004B-300U-A2CY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380612SE3004B-300U-A2CY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380637SE3004B-300U-A2CC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380655SE3004B-300U-A2CC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380673SE3004B-300U-A2CC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380698SE3004B-300U-A2CC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380716SE3004B-300U-A2CP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380734SE3004B-300U-A2CP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380752SE3004B-300U-A2CP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12380777SE3004B-300U-A2CP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393203SE3004B-400U-A2CN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393228SE3004B-400U-A2CN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393246SE3004B-400U-A2CN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393264SE3004B-400U-A2CN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393282SE3004B-400U-A2CM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393307SE3004B-400U-A2CM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393325SE3004B-400U-A2CM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393343SE3004B-400U-A2CM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393368SE3004B-400U-A2CY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393386SE3004B-400U-A2CY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393404SE3004B-400U-A2CY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393422SE3004B-400U-A2CY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393447SE3004B-400U-A2CC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393465SE3004B-400U-A2CC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393483SE3004B-400U-A2CC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393508SE3004B-400U-A2CC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393526SE3004B-400U-A2CP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393544SE3004B-400U-A2CP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393562SE3004B-400U-A2CP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12393587SE3004B-400U-A2CP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406004SE3004B-500U-A2CN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406022SE3004B-500U-A2CN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406047SE3004B-500U-A2CN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406065SE3004B-500U-A2CN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406083SE3004B-500U-A2CM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406108SE3004B-500U-A2CM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406126SE3004B-500U-A2CM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406144SE3004B-500U-A2CM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406162SE3004B-500U-A2CY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12406187SE3004B-500U-A2CY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A2上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする