1軸アクチュエータ SE3004B(A4) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A4) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12381592SE3004B-300U-A4NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381617SE3004B-300U-A4NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381635SE3004B-300U-A4NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381653SE3004B-300U-A4NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381678SE3004B-300U-A4NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381696SE3004B-300U-A4NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381714SE3004B-300U-A4NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381732SE3004B-300U-A4NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381757SE3004B-300U-A4NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381775SE3004B-300U-A4NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381793SE3004B-300U-A4NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381818SE3004B-300U-A4NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381836SE3004B-300U-A4NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381854SE3004B-300U-A4NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381872SE3004B-300U-A4NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381897SE3004B-300U-A4NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381915SE3004B-300U-A4NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381933SE3004B-300U-A4NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381958SE3004B-300U-A4NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12381976SE3004B-300U-A4NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394402SE3004B-400U-A4NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394427SE3004B-400U-A4NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394445SE3004B-400U-A4NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394463SE3004B-400U-A4NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394488SE3004B-400U-A4NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394506SE3004B-400U-A4NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394524SE3004B-400U-A4NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394542SE3004B-400U-A4NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394567SE3004B-400U-A4NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394585SE3004B-400U-A4NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394603SE3004B-400U-A4NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394628SE3004B-400U-A4NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394646SE3004B-400U-A4NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394664SE3004B-400U-A4NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394682SE3004B-400U-A4NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394707SE3004B-400U-A4NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394725SE3004B-400U-A4NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394743SE3004B-400U-A4NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394768SE3004B-400U-A4NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12394786SE3004B-400U-A4NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407203SE3004B-500U-A4NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407228SE3004B-500U-A4NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407246SE3004B-500U-A4NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407264SE3004B-500U-A4NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407282SE3004B-500U-A4NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407307SE3004B-500U-A4NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407325SE3004B-500U-A4NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407343SE3004B-500U-A4NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407368SE3004B-500U-A4NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12407386SE3004B-500U-A4NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A4なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする