曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(A5) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A5) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全840種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
840種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12382396SE3004B-300U-A5NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
148,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382414SE3004B-300U-A5NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
149,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382432SE3004B-300U-A5NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
163,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382457SE3004B-300U-A5NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
164,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382475SE3004B-300U-A5NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382493SE3004B-300U-A5NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382518SE3004B-300U-A5NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382536SE3004B-300U-A5NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382554SE3004B-300U-A5NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382572SE3004B-300U-A5NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382597SE3004B-300U-A5NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382615SE3004B-300U-A5NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382633SE3004B-300U-A5NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382658SE3004B-300U-A5NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382676SE3004B-300U-A5NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382694SE3004B-300U-A5NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382712SE3004B-300U-A5NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382737SE3004B-300U-A5NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
156,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382755SE3004B-300U-A5NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382773SE3004B-300U-A5NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395206SE3004B-400U-A5NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
165,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395224SE3004B-400U-A5NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395242SE3004B-400U-A5NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
182,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395267SE3004B-400U-A5NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
183,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395285SE3004B-400U-A5NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395303SE3004B-400U-A5NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395328SE3004B-400U-A5NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395346SE3004B-400U-A5NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395364SE3004B-400U-A5NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395382SE3004B-400U-A5NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395407SE3004B-400U-A5NY-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395425SE3004B-400U-A5NY-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395443SE3004B-400U-A5NC-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395468SE3004B-400U-A5NC-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395486SE3004B-400U-A5NC-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395504SE3004B-400U-A5NC-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395522SE3004B-400U-A5NP-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395547SE3004B-400U-A5NP-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
173,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395565SE3004B-400U-A5NP-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395583SE3004B-400U-A5NP-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408016SE3004B-500U-A5NN-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408034SE3004B-500U-A5NN-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408052SE3004B-500U-A5NN-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408077SE3004B-500U-A5NN-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408095SE3004B-500U-A5NM-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408113SE3004B-500U-A5NM-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408138SE3004B-500U-A5NM-LN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408156SE3004B-500U-A5NM-LS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408174SE3004B-500U-A5NY-NN-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408192SE3004B-500U-A5NY-NS-PSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)A5なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
02951158
2022-09-08

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする