曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全841種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
841種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12382798SE3004B-300U-A5CN-NN-PS-300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
154,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382816SE3004B-300U-A5CN-NS-PS-300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
155,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382834SE3004B-300U-A5CN-LN-PS-300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382852SE3004B-300U-A5CN-LS-PS-300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
170,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382877SE3004B-300U-A5CM-NN-PS-300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382895SE3004B-300U-A5CM-NS-PS-300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382913SE3004B-300U-A5CM-LN-PS-300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382938SE3004B-300U-A5CM-LS-PS-300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382956SE3004B-300U-A5CY-NN-PS-300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382974SE3004B-300U-A5CY-NS-PS-300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12382992SE3004B-300U-A5CY-LN-PS-300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383017SE3004B-300U-A5CY-LS-PS-300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383035SE3004B-300U-A5CC-NN-PS-300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383053SE3004B-300U-A5CC-NS-PS-300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383078SE3004B-300U-A5CC-LN-PS-300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383096SE3004B-300U-A5CC-LS-PS-300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383114SE3004B-300U-A5CP-NN-PS-300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383132SE3004B-300U-A5CP-NS-PS-300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383157SE3004B-300U-A5CP-LN-PS-300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
176,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12383175SE3004B-300U-A5CP-LS-PS-300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
177,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395608SE3004B-400U-A5CN-NN-PS-400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
171,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395626SE3004B-400U-A5CN-NS-PS-400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
172,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395644SE3004B-400U-A5CN-LN-PS-400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395662SE3004B-400U-A5CN-LS-PS-400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395687SE3004B-400U-A5CM-NN-PS-400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395705SE3004B-400U-A5CM-NS-PS-400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395723SE3004B-400U-A5CM-LN-PS-400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395748SE3004B-400U-A5CM-LS-PS-400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395766SE3004B-400U-A5CY-NN-PS-400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395784SE3004B-400U-A5CY-NS-PS-400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395802SE3004B-400U-A5CY-LN-PS-400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395827SE3004B-400U-A5CY-LS-PS-400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395845SE3004B-400U-A5CC-NN-PS-400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395863SE3004B-400U-A5CC-NS-PS-400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395888SE3004B-400U-A5CC-LN-PS-400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395906SE3004B-400U-A5CC-LS-PS-400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395924SE3004B-400U-A5CP-NN-PS-400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395942SE3004B-400U-A5CP-NS-PS-400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395967SE3004B-400U-A5CP-LN-PS-400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12395985SE3004B-400U-A5CP-LS-PS-400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408418SE3004B-500U-A5CN-NN-PS-500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408436SE3004B-500U-A5CN-NS-PS-500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408454SE3004B-500U-A5CN-LN-PS-500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408472SE3004B-500U-A5CN-LS-PS-500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408497SE3004B-500U-A5CM-NN-PS-500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408515SE3004B-500U-A5CM-NS-PS-500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408533SE3004B-500U-A5CM-LN-PS-500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408558SE3004B-500U-A5CM-LS-PS-500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408576SE3004B-500U-A5CY-NN-PS-500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12408594SE3004B-500U-A5CY-NS-PS-500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする