曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3004B(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
840件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12383997SE3004B-300U-RNNN-NN-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
144,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384015SE3004B-300U-RNNN-NS-PS300なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
145,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384033SE3004B-300U-RNNN-LN-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
159,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384058SE3004B-300U-RNNN-LS-PS300なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
160,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384076SE3004B-300U-RNNM-NN-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384094SE3004B-300U-RNNM-NS-PS300M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384112SE3004B-300U-RNNM-LN-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384137SE3004B-300U-RNNM-LS-PS300M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384155SE3004B-300U-RNNY-NN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384173SE3004B-300U-RNNY-NS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384198SE3004B-300U-RNNY-LN-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384216SE3004B-300U-RNNY-LS-PS300Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384234SE3004B-300U-RNNC-NN-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384252SE3004B-300U-RNNC-NS-PS300C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384277SE3004B-300U-RNNC-LN-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384295SE3004B-300U-RNNC-LS-PS300C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384313SE3004B-300U-RNNP-NN-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
151,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384338SE3004B-300U-RNNP-NS-PS300P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
152,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384356SE3004B-300U-RNNP-LN-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384374SE3004B-300U-RNNP-LS-PS300P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
167,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396807SE3004B-400U-RNNN-NN-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
161,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396825SE3004B-400U-RNNN-NS-PS400なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
162,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396843SE3004B-400U-RNNN-LN-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396868SE3004B-400U-RNNN-LS-PS400なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396886SE3004B-400U-RNNM-NN-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396904SE3004B-400U-RNNM-NS-PS400M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396922SE3004B-400U-RNNM-LN-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396947SE3004B-400U-RNNM-LS-PS400M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396965SE3004B-400U-RNNY-NN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12396983SE3004B-400U-RNNY-NS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397008SE3004B-400U-RNNY-LN-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397026SE3004B-400U-RNNY-LS-PS400Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397044SE3004B-400U-RNNC-NN-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397062SE3004B-400U-RNNC-NS-PS400C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397087SE3004B-400U-RNNC-LN-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397105SE3004B-400U-RNNC-LS-PS400C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397123SE3004B-400U-RNNP-NN-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
168,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397148SE3004B-400U-RNNP-NS-PS400P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
169,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397166SE3004B-400U-RNNP-LN-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397184SE3004B-400U-RNNP-LS-PS400P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409617SE3004B-500U-RNNN-NN-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409635SE3004B-500U-RNNN-NS-PS500なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409653SE3004B-500U-RNNN-LN-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409678SE3004B-500U-RNNN-LS-PS500なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409696SE3004B-500U-RNNM-NN-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409714SE3004B-500U-RNNM-NS-PS500M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409732SE3004B-500U-RNNM-LN-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409757SE3004B-500U-RNNM-LS-PS500M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409775SE3004B-500U-RNNY-NN-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12409793SE3004B-500U-RNNY-NS-PS500Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする