曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(E0)

1軸アクチュエータ SE3004B(E0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12384785SE3004B-300U-E0NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384803SE3004B-300U-E0NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384828SE3004B-300U-E0NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384846SE3004B-300U-E0NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384864SE3004B-300U-E0NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384882SE3004B-300U-E0NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384907SE3004B-300U-E0NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384925SE3004B-300U-E0NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384943SE3004B-300U-E0NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384968SE3004B-300U-E0NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12384986SE3004B-300U-E0NY-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385004SE3004B-300U-E0NY-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385022SE3004B-300U-E0NC-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385047SE3004B-300U-E0NC-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385065SE3004B-300U-E0NC-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385083SE3004B-300U-E0NC-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385108SE3004B-300U-E0NP-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385126SE3004B-300U-E0NP-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385144SE3004B-300U-E0NP-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385162SE3004B-300U-E0NP-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397595SE3004B-400U-E0NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397613SE3004B-400U-E0NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397638SE3004B-400U-E0NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397656SE3004B-400U-E0NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397674SE3004B-400U-E0NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397692SE3004B-400U-E0NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397717SE3004B-400U-E0NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397735SE3004B-400U-E0NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397753SE3004B-400U-E0NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397778SE3004B-400U-E0NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397796SE3004B-400U-E0NY-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397814SE3004B-400U-E0NY-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397832SE3004B-400U-E0NC-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397857SE3004B-400U-E0NC-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397875SE3004B-400U-E0NC-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397893SE3004B-400U-E0NC-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397918SE3004B-400U-E0NP-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397936SE3004B-400U-E0NP-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397954SE3004B-400U-E0NP-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397972SE3004B-400U-E0NP-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410405SE3004B-500U-E0NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410423SE3004B-500U-E0NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410448SE3004B-500U-E0NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410466SE3004B-500U-E0NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410484SE3004B-500U-E0NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410502SE3004B-500U-E0NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410527SE3004B-500U-E0NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410545SE3004B-500U-E0NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410563SE3004B-500U-E0NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410588SE3004B-500U-E0NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする