曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(E0) カバー付

1軸アクチュエータ SE3004B(E0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12385187SE3004B-300U-E0CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
184,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385205SE3004B-300U-E0CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385223SE3004B-300U-E0CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385248SE3004B-300U-E0CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385266SE3004B-300U-E0CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385284SE3004B-300U-E0CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385302SE3004B-300U-E0CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385327SE3004B-300U-E0CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385345SE3004B-300U-E0CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385363SE3004B-300U-E0CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385388SE3004B-300U-E0CY-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385406SE3004B-300U-E0CY-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385424SE3004B-300U-E0CC-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385442SE3004B-300U-E0CC-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385467SE3004B-300U-E0CC-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385485SE3004B-300U-E0CC-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385503SE3004B-300U-E0CP-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
191,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385528SE3004B-300U-E0CP-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385546SE3004B-300U-E0CP-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
206,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12385564SE3004B-300U-E0CP-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12397997SE3004B-400U-E0CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398015SE3004B-400U-E0CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398033SE3004B-400U-E0CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398058SE3004B-400U-E0CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398076SE3004B-400U-E0CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398094SE3004B-400U-E0CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398112SE3004B-400U-E0CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398137SE3004B-400U-E0CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398155SE3004B-400U-E0CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398173SE3004B-400U-E0CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398198SE3004B-400U-E0CY-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398216SE3004B-400U-E0CY-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398234SE3004B-400U-E0CC-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398252SE3004B-400U-E0CC-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398277SE3004B-400U-E0CC-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398295SE3004B-400U-E0CC-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398313SE3004B-400U-E0CP-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398338SE3004B-400U-E0CP-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398356SE3004B-400U-E0CP-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12398374SE3004B-400U-E0CP-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410807SE3004B-500U-E0CN-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410825SE3004B-500U-E0CN-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410843SE3004B-500U-E0CN-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410868SE3004B-500U-E0CN-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410886SE3004B-500U-E0CM-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410904SE3004B-500U-E0CM-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410922SE3004B-500U-E0CM-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410947SE3004B-500U-E0CM-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410965SE3004B-500U-E0CY-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
233,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12410983SE3004B-500U-E0CY-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E0上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする