曜日別特売

1軸アクチュエータ SE3004B(E6)

1軸アクチュエータ SE3004B(E6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全280種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
280種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
カバー
センサー
表面処理
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12386386SE3004B-300U-E6NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
178,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386404SE3004B-300U-E6NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
179,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386422SE3004B-300U-E6NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386447SE3004B-300U-E6NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386465SE3004B-300U-E6NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386483SE3004B-300U-E6NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386508SE3004B-300U-E6NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386526SE3004B-300U-E6NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386544SE3004B-300U-E6NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386562SE3004B-300U-E6NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386587SE3004B-300U-E6NY-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386605SE3004B-300U-E6NY-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386623SE3004B-300U-E6NC-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386648SE3004B-300U-E6NC-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386666SE3004B-300U-E6NC-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386684SE3004B-300U-E6NC-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386702SE3004B-300U-E6NP-NNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
185,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386727SE3004B-300U-E6NP-NSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
186,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386745SE3004B-300U-E6NP-LNSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12386763SE3004B-300U-E6NP-LSSE304B(ロングブロック2個付)300U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399196SE3004B-400U-E6NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
195,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399214SE3004B-400U-E6NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
196,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399232SE3004B-400U-E6NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
212,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399257SE3004B-400U-E6NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399275SE3004B-400U-E6NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399293SE3004B-400U-E6NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399318SE3004B-400U-E6NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399336SE3004B-400U-E6NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399354SE3004B-400U-E6NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399372SE3004B-400U-E6NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399397SE3004B-400U-E6NY-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399415SE3004B-400U-E6NY-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399433SE3004B-400U-E6NC-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399458SE3004B-400U-E6NC-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399476SE3004B-400U-E6NC-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399494SE3004B-400U-E6NC-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399512SE3004B-400U-E6NP-NNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399537SE3004B-400U-E6NP-NSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399555SE3004B-400U-E6NP-LNSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12399573SE3004B-400U-E6NP-LSSE304B(ロングブロック2個付)400U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412006SE3004B-500U-E6NN-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)標準グリース
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412024SE3004B-500U-E6NN-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412042SE3004B-500U-E6NN-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412067SE3004B-500U-E6NN-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしなし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412085SE3004B-500U-E6NM-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412103SE3004B-500U-E6NM-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412128SE3004B-500U-E6NM-LNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412146SE3004B-500U-E6NM-LSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412164SE3004B-500U-E6NY-NNSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12412182SE3004B-500U-E6NY-NSSE304B(ロングブロック2個付)500U(繰返し位置決め精度:±5μm)E6なしY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする